カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック用品・パーツ
        • トラック外装・ボディーパーツ(1)
        • トラック電装(36)

トラック用品・パーツ :「35W 24V」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)24V耐振型警光灯白熱電球KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)回転灯用バルブKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
クリア適合回転灯用
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア定格電圧(V)24
特殊バルブ回転灯用 24V KOITO(小糸製作所)特殊バルブ回転灯用 24VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電圧(V)24
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
フォグ・バックランプ 24V KOITO(小糸製作所)フォグ・バックランプ 24VKOITO(小糸製作所)
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル球定格電圧(V)24
LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式)JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所)フラッシャー・バック・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 日本製モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
特殊バルブ回転灯用 12V KOITO(小糸製作所)特殊バルブ回転灯用 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
PAL車高灯(LED) ドーワPAL車高灯(LED)ドーワ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源(V)24電球の種類LED
PAL車高灯 ドーワPAL車高灯ドーワ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
電源(V)24
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300 JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
1,090税込1,199
1個ほか
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【35w相当の明るさ!】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目【特殊レンズ】ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目【綺麗に拡散】ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)
ハイブリッドコンバーター 24V専用 セルスターハイブリッドコンバーター 24V専用セルスター(5件のレビュー)
3,888税込4,277
1個
当日出荷
1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
LED4車高灯ランプNEO 3D 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4車高灯ランプNEO 3D 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ電球の種類LED材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
ハイブリットコンバーター 3WAY セルスターハイブリットコンバーター 3WAYセルスター(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
24V車でつかえる。 スマホ、タブレットなどの急速充電対応。 バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形短形波変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35回路方式P.W.M.方式電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
車高灯 ドーワ車高灯ドーワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×37×35
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)24
ヘッドライト 24V KOITO(小糸製作所)ヘッドライト 24VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
タイプダブル球定格電圧(V)24
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤー JET INOUE(ジェットイノウエ)フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤーJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ仕様24V・35W、イエローバルブ付クリアー適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)耐震クリアーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)
449税込494
1セット(2個)
4日以内出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用竹村商会
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)35配線接続片側消費電流(A)2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
フォグランプ エスワイエスフォグランプエスワイエス
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
仕様【アース】ボデーアースレンズフォグランプタイプ
LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
車高灯 エスワイエス車高灯エスワイエス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
定格24V6W(G14.5 BA9s)仕様【接続形状】切りっぱなし2、【アース】アースコード取付ピッチ82
花魁 HID 純正交換バーナー 花魁JAPAN花魁 HID 純正交換バーナー花魁JAPAN
9,898税込10,888
1セット
翌々日出荷
トラック専用 高性能HIDバーナー 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。 トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。
電圧(V)12/24対応消費電力(W)35保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
車高灯(LED)ポラーグ型 ドーワ車高灯(LED)ポラーグ型ドーワ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)24電球の種類LEDタイプポラーグ型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×35×43
メタハラサーチライトHID 35W 関西ヂーゼルメタハラサーチライトHID 35W関西ヂーゼル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
1137-24 ワーキングランプ24V35W SYS1137-24 ワーキングランプ24V35WSYS
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
トラック用品・パーツ