絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(166)
  • YAMAHA(ヤマハ)(78)
  • MOTUL(60)
  • スズキ(44)
  • MOTOREX(モトレックス)(38)
  • MOTOWN(35)
  • ホンダ(29)
  • LAVEN(ラベン)(29)
  • Kawasaki(23)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](21)
  • speedHeart(21)
  • MAXIMA(17)
  • PERMATEX(14)
  • KIJIMA(キジマ)(14)
  • A.S.H(14)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • カストロール(12)
  • Verity(ベリティ)(11)
  • elf MOTO(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ リオ2サイクル コスモ石油コスモ リオ2サイクルコスモ石油(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(4L)ほか
当日出荷
すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。 JASO規格FC認定品です。 優れた耐焼付性を備えています。 優れた清浄性を有しています。 排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。 オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。仕様(塩基価) 0.52mgKOH/g(硫酸灰分) 0.05mass%緑色系(目視)引火点(℃)100(COC)密度(g/cm3)0.867(15℃)流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)(40℃) 54.4(100℃) 8.92危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数143酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
コスモ 2サイクル オイル コスモ石油コスモ 2サイクル オイルコスモ石油
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
4日以内出荷
煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。 極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。青色引火点(℃)100流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数143密度(g/cm3 at15℃)0.8677危険物の性状非水溶性
コスモ リオ2サイクル コスモ石油コスモ リオ2サイクルコスモ石油
15,980税込17,578
1箱(500mL×30本)
3日以内出荷
幅広い2サイクルガソリンエンジン車両に優れた性能を発揮します。JASO規格FC認定品です。優れた潤滑性を備えています。優れた清浄性を有しています。排気ガスの白煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。仕様硫酸灰分mass%:0.05(目視)緑色系引火点(℃)100(COC)流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)(4054.36 / (1008.915危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL粘度指数143酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)1.14
コスモ 2サイクル オイルR コスモ石油コスモ 2サイクル オイルRコスモ石油
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 燃焼室内のデポジット生成を抑え、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性が優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は、必ず指定された混合比率で使用して下さい。レッド引火点(℃)128流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)48.99(40℃)、7.772(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数126密度(g/cm3 at15℃)0.8773危険物の性状非水溶性

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用オイル・ケミカル・洗車