絞り込み
エコロジープロダクト

マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2巻)ほか当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90![ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32733863-210518-02.jpg)
ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベル
エーワン[ラベル](6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1冊(20シート)ほか当日出荷レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。 高熱に耐える安心耐熱設計。カラーコピー機でも使用できます。色白シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81紙質光沢コート紙主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)155標準総厚さ(mm)0.16面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白余白なしシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角


アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 耐熱ラベル
キングジム(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PL警告表示ラベル【危険】
日本緑十字社(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
オイル交換ラベル
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥119税込¥1311枚欠品中忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80







![ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32733863-210518-02.jpg)