絞り込み
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 300(5)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 600(3)
  • 900(3)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(2)
  • 1820(2)
  • 1900(2)
  • 2000(4)
  • 2440(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • アルミニウム(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(4)
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • タキロンシーアイ(2)
  • くればぁ(2)
  • コクゴ(1)
  • 光モール(1)
  • 関東冷熱工業(1)
  • 日本サンダイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
300(5)
400(3)
600(3)
900(3)
1000
1800(2)
1820(2)
1900(2)
2000(4)
2440(2)
長さ(mm)をもっと見る
透明ペットアングル 光モール透明ペットアングル光モール(12件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mmタキロンシーアイ(9件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)2材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
ポリエステルメッシュ くればぁポリエステルメッシュくればぁ
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
プロテクトシート 大切りカット 日本サンダインプロテクトシート 大切りカット日本サンダイン
23,980税込26,378
1箱(10枚)
4日以内出荷
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD関東冷熱工業
4,598税込5,058
1枚(1本)
当日出荷から翌日出荷
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
エルタライトTX PET-P 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
寸法安定性、摺動性
用途各種摺動パーツ長さ(mm)1000
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト コクゴPET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライトコクゴ(1件のレビュー)
799税込879
1本(1000mm)
5日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
長さ(mm)1000
ポリエステルメッシュ くればぁポリエステルメッシュくればぁ
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PET200(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PET200(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000明灰色材質ポリエチレンタイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0
PET