絞り込み
ブランド
  • タキロンシーアイ(2)
  • コクゴ(1)
  • 関東冷熱工業(1)
長さ(mm)
  • 2000
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 300(5)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 600(4)
  • 900(4)
  • 1000(13)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(2)
  • 1820(2)
  • 1900(2)
  • 2440(2)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • アルミニウム(1)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
300(5)
400(3)
450(3)
600(4)
900(4)
1000(13)
1820(2)
1900(2)
2000
2440(2)
長さ(mm)をもっと見る
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mmタキロンシーアイ(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)2材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD関東冷熱工業
8,998税込9,898
1枚(1本)
当日出荷から翌日出荷
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーPETプレート コクゴスーパーPETプレートコクゴ
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
PET