絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
  • ノーブランド(5)
  • (5)
  • タキロンシーアイ(4)
  • くればぁ(4)
  • コクゴ(3)
  • 日本サンダイン(3)
  • 岩田製作所(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 光モール(1)
  • 関東冷熱工業(1)
  • アクリサンデー(1)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(1)
  • WARLON(1)
  • RS PRO(1)
長さ(mm)
  • 1000(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ポリエチレン(PE)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
1000(2)
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
セミトロン ESd300 PET(ポリエチレンテレフタレート) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)セミトロン ESd300 PET(ポリエチレンテレフタレート) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 ポリエチレンテレフタレート素材の帯電防止グレード。 吸水性が低く、寸法安定性に優れる。
黒色呼び幅(mm)600タイプPET300ESd PETグレード帯電防止グレード比重1.39(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)82(D-638)呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)127(D-790)
エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
明灰色呼び幅(mm)610タイプTX PET-Pグレード摺動グレード比重1.44(D-792)伸び(%)12(D-638)引張強度(MPa)79(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)曲げ強度(MPa)115(D-790)
エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
明灰色タイプTX PET-Pグレード摺動グレード比重1.44(D-792)伸び(%)12(D-638)引張強度(MPa)79(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)曲げ強度(MPa)115(D-790)
エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
白色呼び幅(mm)610タイプPET-Pグレードナチュラルグレード比重1.39(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)84(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)曲げ強度(MPa)127(D-790)
エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
白色タイプPET-Pグレードナチュラルグレード比重1.39(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)84(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)曲げ強度(MPa)127(D-790)
エルタライトTX PET-P 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法安定性、摺動性
用途各種摺動パーツ
PET200(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PET200(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000明灰色材質ポリエチレンタイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0
PET