絞り込み
  • 色クリア
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(9)
  • 色グリーン(26)
  • 色グレー(23)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(18)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(33)
  • 色レッド(14)
長さ(mm)
  • 50~2000(5)
  • 100(5)
  • 200(5)
  • 300(10)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(6)
  • 600(7)
  • 700(5)
  • 800(5)
  • 900(6)
  • 910(3)
  • 1000(7)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1820(3)
  • 50000(3)
  • 100000(4)
材質
  • 塩ビ(PVC)(27)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タキロンシーアイ(13)
  • (8)
  • イノベックス(5)
  • コクゴ(4)
  • アクリサンデー(3)
  • エスコ(2)
  • アキレス(1)
  • 岩田製作所(1)
  • 積水成型工業(1)
  • WARLON(1)
  • 日本ノート(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(10)
オレンジ
オレンジ(9)
グリーン
グリーン(26)
クリア
クリア
グレー
グレー(23)
ブラウン
ブラウン(9)
ブラック
ブラック(25)
ブルー
ブルー(18)
ホワイト
ホワイト(33)
レッド
レッド(14)
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
塩ビ板 透明 モノタロウ塩ビ板 透明モノタロウ(12件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ5mmタキロンシーアイ(23件のレビュー)
859税込945
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ3mmタキロンシーアイ(20件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
塩ビ板 光塩ビ板(11件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から3日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ1mmタキロンシーアイ(6件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
サンデーシート 透明 アクリサンデーサンデーシート 透明アクリサンデー(10件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷から7日以内出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
薄板硬質塩化ビニールシート コクゴ薄板硬質塩化ビニールシートコクゴ(3件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1460透明幅(mm)670
エンビU型パッキンドラム巻 光エンビU型パッキンドラム巻(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
エンビ三角棒 光エンビ三角棒(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から3日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 丈夫で加工性の良い三角棒です
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ8mmタキロンシーアイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
塩ビ板 光塩ビ板(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ4mmタキロンシーアイ(3件のレビュー)
1,188税込1,307
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
硬質塩ビ板 アクリサンデー硬質塩ビ板アクリサンデー
939税込1,033
1枚
当日出荷から8日以内出荷
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 光塩ビ板(2件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)200長さ(mm)300材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
硬質塩化ビニールシート コクゴ硬質塩化ビニールシートコクゴ
819税込901
1枚
当日出荷から6日以内出荷
長さ(mm)1460透明幅(mm)670
カラーエンビシート 日本ノートカラーエンビシート日本ノート
159税込175
1枚
4日以内出荷
工作や推し活にPOPに装飾に思いのままに描いて切り貼り多目的に利用できます
材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
硬質塩ビ板 アクリサンデー硬質塩ビ板アクリサンデー
499税込549
1枚
当日出荷
透明な塩ビ板です。粘りが有り割れにくい素材です。
用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ透明RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質塩ビシート 透明 コクゴ硬質塩ビシート 透明コクゴ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
透明
塩ビ板 透明ESS 8800A タキロンシーアイ塩ビ板 透明ESS 8800Aタキロンシーアイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂透明幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼り
塩ビ板 光塩ビ板(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)2幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート) 積水成型工業【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート)積水成型工業
717税込789
1枚
6日以内出荷
抜群の透明性と美しい表面肌 優れた二次成形加工性 耐熱性に優れています 耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など材質硬質塩化ビニル(塩ビ)透明長さL(mm)50~2000厚さT(mm)2・3・5耐熱性自己消化性・UL94 V-0比重1.4公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2全光線透過率(%)85以上幅W(mm)50~1000軟化温度(℃)ビカット:66切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応線膨張率(1/℃)5~7×10-5サービス分類オーダー・加工
防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム) アキレス防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)アキレス
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ塩ビケース 厚さ3mmタキロンシーアイ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
塩ビケース 厚さ5mm タキロンシーアイ塩ビケース 厚さ5mmタキロンシーアイ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ透明厚さ(mm)5比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
接着棒 PVC クリア タキロンシーアイ接着棒 PVC クリアタキロンシーアイ
7,298税込8,028
1セット(10本)
当日出荷
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000
硬質塩ビシート コクゴ硬質塩ビシートコクゴ
9,598税込10,558
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910
硬質塩ビ板[サンデーシート] エスコ硬質塩ビ板[サンデーシート]エスコ
1,890税込2,079
1枚
翌日出荷
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。入数(枚)1
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)31公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
GT2200 クリヤー イノベックスGT2200 クリヤーイノベックス
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなどクリヤー長さ(m)100厚さ#2200幅(cm)185
GT2000 透明 イノベックスGT2000 透明イノベックス
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなど透明長さ(m)100厚さ#2000幅(cm)185
EE300 透明 イノベックスEE300 透明イノベックス
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなど透明長さ(m)50厚さ#300幅(cm)137
EE200 透明 イノベックスEE200 透明イノベックス
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなど透明長さ(m)50厚さ#200幅(cm)137
EE200 クリヤー イノベックスEE200 クリヤーイノベックス
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなどクリヤー長さ(m)100厚さ#200幅(cm)137
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)17公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚) エスコ300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚)エスコ
9,020税込9,922
1箱(10枚)
当日出荷
仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。透明タイプ厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×600クリア
塩ビ