【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502タキロンシーアイ10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 570~650。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5色青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値5<サービス分類オーダー・加工