絞り込み
  • 色レッド
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(41)
  • 色グリーン(26)
  • 色グレー(23)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(18)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(34)
長さ(mm)
  • 50~2000(2)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1820(1)
  • 20000(4)
材質
  • 塩ビ(PVC)(11)
ブランド
  • アクリサンデー(4)
  • 協和産業(マット)(3)
  • コクゴ(2)
  • タキロンシーアイ(2)
  • エスコ(1)
  • (1)
  • 日本ノート(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(10)
オレンジ
オレンジ(9)
グリーン
グリーン(26)
クリア
クリア(41)
グレー
グレー(23)
ブラウン
ブラウン(9)
ブラック
ブラック(25)
ブルー
ブルー(18)
ホワイト
ホワイト(34)
レッド
レッド
塩ビ板 光塩ビ板(11件のレビュー)
609税込670
1枚
当日出荷から3日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
サンデーシート 不透明 アクリサンデーサンデーシート 不透明アクリサンデー(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から8日以内出荷
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
サンデーシート アクリサンデーサンデーシートアクリサンデー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ
FOREX(低発泡塩ビ) アクリサンデーFOREX(低発泡塩ビ)アクリサンデー
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から10日以内出荷
大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。材質低発泡塩ビ厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
硬質塩ビ板 アクリサンデー硬質塩ビ板アクリサンデー
999税込1,099
1枚
当日出荷から8日以内出荷
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
カラーエンビシート 日本ノートカラーエンビシート日本ノート
159税込175
1枚
4日以内出荷
工作や推し活にPOPに装飾に思いのままに描いて切り貼り多目的に利用できます
材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
ピラマット 協和産業(マット)ピラマット協和産業(マット)
37,980税込41,778
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
平板マット(艶マット) 協和産業(マット)平板マット(艶マット)協和産業(マット)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
硬質塩ビシート コクゴ硬質塩ビシートコクゴ
8,398税込9,238
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910
B山マット 協和産業(マット)B山マット協和産業(マット)
49,980税込54,978
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)B山マットは山型になっているため、クッション性があります。 ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
ビニールカラーシート コクゴビニールカラーシートコクゴ
9,798税込10,778
1巻(20m)
7日以内出荷
長さ(m)20幅(mm)920厚さ(mm)0.2
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)9公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)10公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
Φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒 エスコΦ23.8x500mm 硬質PVC丸棒エスコ
960税込1,056
1本
当日出荷から翌日出荷
材質硬質PVC
塩ビ