「色」から絞り込む
ブラウン(2)
ホワイト(3)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1820
高さ(mm)(小/大)6/11
質量(g)57
外幅×内幅(mm)5.2×3
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
長さ(mm)2000
トラスコ品番102-8708
質量(g)70
縦(mm)5
横(mm)15
アズワン品番64-8342-23
1本
¥329
税込¥362
翌日出荷
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。