絞り込み
ブランド
  • AURORA(オーロラジャパン)
  • モノタロウ(48)
  • コクヨ(116)
  • PLUS(プラス)[文具](69)
  • TRUSCO(53)
  • アイリスオーヤマ(52)
  • エーワン[ラベル](36)
  • リングスター(32)
  • リヒトラブ(29)
  • ナカバヤシ(28)
  • SK11(27)
  • Asmix(アスカ)(23)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(18)
  • サンワサプライ(16)
  • (16)
  • キングジム(15)
  • セキセイ(15)
  • ジョインテックス(15)
  • LION (ライオン事務器)(14)
  • BAHCO(バーコ)(13)
  • フジプラ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
ラミネートフィルム100μ AURORA(オーロラジャパン)ラミネートフィルム100μAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
149税込164
1パック(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)ラミネートフィルム(A4)AURORA(オーロラジャパン)
539税込593
1パック(20枚)
当日出荷
4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)AURORA(オーロラジャパン)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン)裁断機付きラミネーターAURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン)5in1ラミネーター(カット機能付き)AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合
現場の困った スッキリ解決 整理整頓編