1,091件中 1,0811,091
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ケース (EH-400用) ミトロイ収納ケース (EH-400用)ミトロイ
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5317材質帆布
収納ケース (CW-600用) ミトロイ収納ケース (CW-600用)ミトロイ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5315材質帆布材質(本体)帆布
収納ケース (CW-1000用) ミトロイ収納ケース (CW-1000用)ミトロイ
3,500税込3,850
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番817-5314材質帆布
キャンパス地製ポーチ型ケース Pro-Autoキャンパス地製ポーチ型ケースPro-Auto
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
携帯に便利なキャンバス地製ツールポーチです。 ソケットの整理に便利なソケットハンガーを標準装備しております。
用途携帯に便利な工具用バックですトラスコ品番852-1621材質キャンバス生地幅(mm)525材質(本体)キャンバス地奥行(mm)370本体質量(kg)0.3
ツールケース ホーザンツールケースホーザン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ビジネススタイルの縫製アタッシュケース。 内部は収納量も豊富で、仕切板により工具スペースとユーティリティスペースを独立。 B4ファイルが収納できるサイズ。
質量(kg)2材質(本体)ナイロン容積10L外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)110有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ50+フタ深さ25)有効内寸法・高さ(mm)325有効内寸法・幅(mm)445
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ32質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
3ウェイハンドシュレッダ101 ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ101ナカバヤシ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割ダストボックス容量(L)約3.3細断可能物紙・CD/DVD・カードグリーン材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール質量(kg)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚RoHS指令(10物質対応)対応
表紙 金蝶 みの判 100枚入 リュウグウ表紙 金蝶 みの判 100枚入リュウグウ
5,298税込5,828
1パック(100枚)
翌々日出荷
ラミフィルム20枚 手札ブロマイド Asmix(アスカ)ラミフィルム20枚 手札ブロマイドAsmix(アスカ)
299税込329
1袋(20枚)
翌々日出荷
パウチフィルム A2判 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム A2判アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
24,980税込27,478
1パック(100枚)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レターケース(A4型) コクヨレターケース(A4型)コクヨ
12,980税込14,278
1台
予約販売
仕様鍵付タイプサイズA4引出し内寸法(mm)232×327×41
現場の困った スッキリ解決 整理整頓編