絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • モノタロウ(5)
  • (16)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](10)
  • 未来工業(10)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • フソー化成(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • TRUSCO(5)
  • ELPA(3)
  • 大研化成工業(3)
  • 外山電気(2)
  • クリーンテックス・ジャパン(2)
  • オーム電機(1)
  • ネグロス電工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カーボーイ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • 信越ポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
軟質プロテクタ マサル工業軟質プロテクタマサル工業(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。材質塩化ビニル(軟質)ブラック寸法L(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール マサル工業屋外用オプトモールマサル工業(4件のレビュー)
659税込725
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。材質PVC適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条質量(g)272寸法L(mm)2000寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
コードが絡まる