絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: コードが絡まる

109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。 小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。付属品バスケット、フック材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管レッド高さ(mm)1290奥行(mm)410間口(mm)570段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)引出しなし
メッシュパネル壁掛金具 アイリスオーヤマメッシュパネル壁掛金具アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
499税込549
1セット(4個)
当日出荷
メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約5寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業ケーブルプロテクター 30mmケーブル用大研化成工業(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番363-6216幅(mm)150厚さ(mm)40質量(kg)12.6適合ケーブル(Φmm)30
UDプロテクター ELPAUDプロテクターELPA(3件のレビュー)
1,233税込1,356
1本
当日出荷
電線、通信線の保護に最適です。 コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。 台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール長さ(m)1全長(m)1寸法A(mm)70寸法B(mm)16適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業(2件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
クロスモール フソー化成クロスモールフソー化成(3件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から7日以内出荷
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000仕様壁紙風、テープ付
メッシュパネル WAKI(和気産業)メッシュパネルWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
耐荷重10kg
メタルモール 外山電気メタルモール外山電気(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
メッシュパネル用 ジョイント金具 光メッシュパネル用 ジョイント金具(1件のレビュー)
649税込714
1セット(4個)
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
メッシュパネル アイリスオーヤマメッシュパネルアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷から7日以内出荷
メッシュラックの30cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
6,998税込7,698
1本
当日出荷
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業モールダクト(屋外用・リブ付)未来工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
メタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mm アイリスオーヤマメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ25mmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
988税込1,087
1枚
当日出荷
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm アイリスオーヤマカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mmアイリスオーヤマ
699税込769
1個
翌々日出荷
カラーメタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 メッシュパネルを付ければラックサイドやラック奥を、小物収納やディスプレイ収納としてご使用頂けます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。材質スチール(粉体塗装)ポール径(Φmm)19関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ワゴンモール(アルミ) 未来工業ワゴンモール(アルミ)未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ポリエチレンタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
メッシュパネル用 Wネットフック 光メッシュパネル用 Wネットフック(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2枚)
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100本)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
メッシュパネル用 カベ掛金具 WAKI(和気産業)メッシュパネル用 カベ掛金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(4個)
当日出荷
壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。
材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)10設置方法ビス止め
メッシュパネル用 ジョイント金具 光メッシュパネル用 ジョイント金具(1件のレビュー)
459税込505
1セット(4個)
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
適合サイズ(Φmm)6
ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 黄共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
869税込956
1袋(1000本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付厚さ(mm)約0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター上面開口タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質PVC
木目コーナーモール フソー化成木目コーナーモールフソー化成(4件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
オーク長さ(mm)1000
ポリエチレンタイ TRUSCOポリエチレンタイTRUSCO
399税込439
1袋(200本)ほか
当日出荷
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
モール テープ無 フソー化成モール テープ無フソー化成(6件のレビュー)
109税込120
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000
メッシュパネル用 小物入れ 光メッシュパネル用 小物入れ
899税込989
1個
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
メッシュパネル用 メッシュフック WAKI(和気産業)メッシュパネル用 メッシュフックWAKI(和気産業)
719税込791
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
ワゴンモール(ソフトタイプ) 未来工業ワゴンモール(ソフトタイプ)未来工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
くねくねロックロング カーボーイくねくねロックロングカーボーイ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!ポップなカラーバリエーションキャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
コードプロテクター 仙台銘板コードプロテクター仙台銘板(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
屋外でも使用可能。
サイズΦ20×10m幅(mm)105高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
フラットソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など仕様バリアフリー対応品材質PVC
ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業ケーブルプロテクター 10mmケーブル用大研化成工業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)16.5適合ケーブル(Φmm)10
ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業ワゴンモール(カーペットテープ付)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
メッシュパネル専用 カベ掛け金具30 WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 カベ掛け金具30WAKI(和気産業)
999税込1,099
1袋(4個)
欠品中
メッシュパネルを壁に掛けるときに使用するパーツ。
材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)10
メッシュパネルフック アイリスオーヤマメッシュパネルフックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約1
ABSモール ELPAABSモールELPA
92税込101
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ミニ
材質ABS樹脂全長(m)1
コードが絡まる