3ページ目: ラミネーター

131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートフィルム75 ジョインテックスラミネートフィルム75ジョインテックス
379税込417
1箱(100枚)
当日出荷
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット材質PET・EVA厚さ(μm)75
ラミネーター フェローズラミネーターフェローズ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
ラミネートフィルム ジャストコーポレーションラミネートフィルムジャストコーポレーション
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
タイプ業務用
ラミネートフィルム ジャストコーポレーションラミネートフィルムジャストコーポレーション
2,598税込2,858
1箱(100枚)
6日以内出荷
一般向けの厚みのラミネートフィルム。100μより厚みがあるため耐久性が求められるメニューなどにオススメです。
ラミネートフィルム ジョインテックスラミネートフィルムジョインテックス
5,798税込6,378
1箱(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パウチラミネートフィルムです。
仕様ホット材質PET・EVA
パウチフィルム(150μM) コクヨパウチフィルム(150μM)コクヨ
2,798税込3,078
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます 再生PETを使用しています
材質R-PET
EZLOAD用ロールフィルム アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)EZLOAD用ロールフィルムアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
9,198税込10,118
1箱(2本)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆書込可 ラミネートフィルム ジャストコーポレーション鉛筆書込可 ラミネートフィルムジャストコーポレーション(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
高級感を演出できるマットタイプです。鉛筆・ペン・マジックで書き込みも可能
タイプマット厚さ(μm)100
オートラミネーター Revo-Office専用 ラミネートフィルム(グロス) 100μ ラミーコーポレーションオートラミネーター Revo-Office専用 ラミネートフィルム(グロス) 100μラミーコーポレーション
8,698税込9,568
1箱(4本)
当日出荷から4日以内出荷
全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。仕様糊面:外長さ(m)50厚さ(μm)100
ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ アイリスオーヤマラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μアイリスオーヤマ
699税込769
1袋(20枚)
当日出荷
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100μm、LZY-5A4100が150μmの厚さです。
寸法(mm)A4サイズ(303×216)質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×252×2.5
303x426mm/A3 ラミネートフィルム(20枚) エスコ303x426mm/A3 ラミネートフィルム(20枚)エスコ
2,165税込2,382
1個
翌日出荷
エスコ品番EA761HE-49材質ポリエステル寸法(mm)303×426厚さ(μm)150
2本ローラーラミネーター フェローズ2本ローラーラミネーターフェローズ
5,498税込6,048
1台
当日出荷から3日以内出荷
フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
MSパック 透明 S 【100枚入】 明光商会MSパック 透明 S 【100枚入】明光商会
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
ラミネートフィルム(スタンダードタイプ) リヒトラブラミネートフィルム(スタンダードタイプ)リヒトラブ
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
材質ポリエステルフィルム
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)
2,198税込2,418
1パック(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
パウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー)フジプラ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
パウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー)フジプラ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数4ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約5~10分付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)消費電力(W)840電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式内部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット温度調節範囲(℃)100~160フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)フジプラ
149,800税込164,780
1台
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約3分付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
ラミネートフィルム/カードサイズ W85xH55 ザップラミネートフィルム/カードサイズ W85xH55ザップ
389税込428
1セット(100枚)
当日出荷
カードサイズのラミネートフィルムです
厚さ(μm)100寸法(幅W×高さH)(mm)85×55
MSパウチフィルム 明光商会MSパウチフィルム明光商会(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)65×95
4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター A2Asmix(アスカ)
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
かんたんラミネーター A4 Asmix(アスカ)かんたんラミネーター A4Asmix(アスカ)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム100μm ジョインテックスラミネートフィルム100μmジョインテックス
13,980税込15,378
1箱(500枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイズ・厚みバリエーションの豊富なラミネートフィルムです。
材質PET・EVA
95x135mm/L判 ラミネートフィルム(20枚) エスコ95x135mm/L判 ラミネートフィルム(20枚)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA761HE-22材質ポリエステル寸法(mm)95×135厚さ(μm)100
オートフィードラミネーターFOTON30 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードラミネーターFOTON30アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670ウォームアップ時間3~4分最大ラミネート厚さ(mm)2.5質量(kg)9.5消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245電源(AC V)100アズワン品番65-0461-37RoHS指令(10物質対応)対応
A4ラミネートフィルム長辺シールタイプ(26002) ザップA4ラミネートフィルム長辺シールタイプ(26002)ザップ
1,598税込1,758
1セット(100枚)
5日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)303×216厚さ(μm)100
特価ラミネートフィルム ザップ特価ラミネートフィルムザップ
9,598税込10,558
1セット(100枚×10箱)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(μm)100
303x426mm/A3 ラミネートフィルム(50枚) エスコ303x426mm/A3 ラミネートフィルム(50枚)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
エスコ品番EA761HE-69材質ポリエステル寸法(mm)303×426厚さ(μm)250
ラミネートフィルム(片面フォトタイプ) リヒトラブラミネートフィルム(片面フォトタイプ)リヒトラブ
2,798税込3,078
1箱(100枚)
4日以内出荷
紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
材質ポリエステルフィルム
ラミPOP 丸 フジプララミPOP 丸フジプラ
1,298税込1,428
1冊(18セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!用紙サイズA4厚さ(mm)用紙:0.18フィルム厚さ(μm)(片面厚)100セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面アズワン品番64-8846-72ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
CPロール 静電防止タイプロールフィルム フジプラCPロール 静電防止タイプロールフィルムフジプラ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(4本)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。
オートラミネーター Revo-Office専用 ラミネートフィルム(マット) ラミーコーポレーションオートラミネーター Revo-Office専用 ラミネートフィルム(マット)ラミーコーポレーション
13,980税込15,378
1箱(4本)
4日以内出荷から5日以内出荷
全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。仕様糊面:外種別A判用幅(mm)305長さ(m)50
全自動ラミネーター Revo-Office ラミーコーポレーション全自動ラミネーター Revo-Officeラミーコーポレーション
679,800税込747,780
1台
4日以内出荷
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。ラミネート速度(mm/分)1000ウォームアップ時間約5分(設定温度により変わります)質量(kg)30電源AC100V温度(℃)100(可変式)厚さ(μm)50/100/125(専用フィルム)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×506×337適合サイズ縦置き:A3/A4/A5/B4、横置き:A4/B5加熱方式内部加熱方式最大消費電力(W)1000最大ラミネート幅(mm)305(A3)
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
A4 ラミネーター Asmix(アスカ)A4 ラミネーターAsmix(アスカ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)230消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
263x370mm/B4 ラミネートフィルム(20枚) エスコ263x370mm/B4 ラミネートフィルム(20枚)エスコ
1,245税込1,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA761HE-28材質ポリエステル寸法(mm)263×370厚さ(μm)100
ラミネート用フィルム LION (ライオン事務器)ラミネート用フィルムLION (ライオン事務器)
639税込703
1函(50枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
フィルム厚さ(μm)100
パウチフィルム(125μM) コクヨパウチフィルム(125μM)コクヨ
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌日出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PET
MSパックV226C用 【200枚入】 明光商会MSパックV226C用 【200枚入】明光商会
5,998税込6,598
1箱(200枚)
翌々日出荷
オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢) フジプラオートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢)フジプラ
17,980税込19,778
1セット(2本)
4日以内出荷
オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。幅(mm)320

共有備品が紛失する』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター