絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Asmix(アスカ)(7)
- フジプラ(4)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(3)
- AURORA(オーロラジャパン)(3)
- フェローズ(2)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- ラミーコーポレーション(1)

4本ローラーラミネーター
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム