絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- Asmix(アスカ)(7)
- フジプラ(4)
- AURORA(オーロラジャパン)(3)
- フェローズ(2)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- ラミーコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
オートフィードラミネーターFOTON30
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷質量(kg)9.5消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245電源(AC V)100ウォームアップ時間3~4分最大ラミネート厚さ(mm)2.5ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670アズワン品番65-0461-37RoHS指令(10物質対応)対応
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム