絞り込み
ブランド
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
  • Asmix(アスカ)(7)
  • フジプラ(4)
  • AURORA(オーロラジャパン)(3)
  • フェローズ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ラミーコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
    質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • オートフィードラミネーターFOTON30 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    オートフィードラミネーターFOTON30

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)9.5消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245電源(AC V)100ウォームアップ時間3~4分最大ラミネート厚さ(mm)2.5ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670アズワン品番65-0461-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
    消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体
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
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)のラミネーター本体 【通販モノタロウ】