絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(4)
- BALBIS(バルビス)(5)
- CARL BECHEM(7)
- Devcon(デブコン)(5)
- KANA(片山チエン)(2)
- NOKクリューバー(39)
- ORAPI(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(24)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
- TRUSCO(2)
- アズワン(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- スズキ機工(3)
- セハージャパン(3)
- ダイゾー(3)
- ダイゾーニチモリ(9)
- フックスジャパン(30)
- 呉工業(クレ)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
![アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048155-131119-02.jpg)
アンチシーズ フードグレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(227g)当日出荷食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509色白質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性![食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451934-150410-02.jpg)
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(85g)当日出荷トラスコ品番480-1351規格NSF H1認証取得危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
食品機械用潤滑剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048155-131119-02.jpg)
![食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451934-150410-02.jpg)