絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(3)
  • NOKクリューバー(41)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(22)
  • ダイゾーニチモリ(13)
  • CARL BECHEM(9)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
  • エーゼット(4)
  • ダイゾー(4)
  • BALBIS(バルビス)(4)
  • ORAPI(4)
  • アズワン(3)
  • セハージャパン(3)
  • スズキ機工(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
  • ヤナセ製油(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)食品機械用潤滑剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。使用温度範囲(℃)-5~200耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG淡黄色透明規格NSF-H1,3H基油食用油脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP188 食品機械用グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)食品機械用潤滑剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
59,980税込65,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L香味無味
食品機械用潤滑剤