絞り込み
ブランド
  • BALBIS(バルビス)
  • モノタロウ(3)
  • NOKクリューバー(41)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(22)
  • ダイゾーニチモリ(13)
  • CARL BECHEM(9)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
  • エーゼット(4)
  • ダイゾー(4)
  • ORAPI(4)
  • アズワン(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • ヤナセ製油(3)
  • コベルコ(KOBELCO)(3)
  • セハージャパン(3)
  • スズキ機工(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーフードルーブ BALBIS(バルビス)パワーフードルーブBALBIS(バルビス)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6
パワーフードグリース BALBIS(バルビス)パワーフードグリースBALBIS(バルビス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等混和ちょう度256(25℃)使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
パワーフードグリース HT<フッ素グリース> BALBIS(バルビス)パワーフードグリース HT<フッ素グリース>BALBIS(バルビス)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃
用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器混和ちょう度335(1号)(25℃)使用温度範囲(℃)-40~290外観白色基油フッ素油(PFAE)危険物の類別非危険物
パワーフードルーブアルファ BALBIS(バルビス)パワーフードルーブアルファBALBIS(バルビス)
3,098税込3,408
1本(420mL)
4日以内出荷
NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型白濁半透明使用温度範囲(℃)-40~150規格NSF/H1引火点(℃)250(JIS K2265)流動点(℃)-42.5(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.252L粘度(mm2/s)73.3危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤