パワーフードルーブBALBIS(バルビス)当日出荷
安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。
NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。
遺伝子組換原料は使用しておりません。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型色無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6