絞り込み
ブランド
  • 東芝(6)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • 東芝ライフスタイル(1)
定格消費電力(W)
  • 50
  • 60(4)
  • 245(1)
  • 247(1)
  • 292(1)
  • 300(3)
  • 310(3)
  • 350(35)
  • 595(2)
  • 612(3)
  • 655(4)
  • 662(3)
  • 1000(1)
  • 1010(2)
  • 1050(1)
  • 1070(2)
  • 1200(4)
  • 1250(4)
  • 1267(1)
  • 1320(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン付き 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)リモコン付き 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
リモコン付省電力設計 省電力設計ステンレスノズル ステンレスノズル
付属品【本体取付用】取付ボトルセット(2)・本体固定プレート(1)・タンク給水ホース約0.5m(1)・本体給水ホース約1.0m(1)・分岐金具(1)・分岐パッキン(1)・クッション(1)・スパナ(1)【リモコン取付用】リモコン(1)・リモコンホルダー(1)・ネジ(2)・プラスチックアンカー(2)・単4形乾電池(2)質量(kg)約4.2種類瞬間式温水洗浄便座定格消費電力(W)1050(電気温水器:1000/電気便座:50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内臓)/(電気便座)温度過昇防止器、温度ヒューズ/(電気温水器)温度過昇防止器、温度ヒューズ電源コード(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×518×131電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能水吹きかけ機能(防汚加工)/ノズル洗浄/クリーン便座/スマート運転/ムーブ洗浄/脱臭フィルター/脱臭機能流量(mL/min)おしり 約490/ビデ 約450温度調節5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」(水温)省エネ機能タイマー節電有(節電ボタン押し)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)82(120)出力調整おしり・ビデ 各5段階水勢調節動作検知着座センサー(内臓)表面温度(℃)5段階調節(約31~39)及びヒーター「切」
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載東芝
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。2012年度省エネ基準達成率:137%年間消費電力量:133kwh/年【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ノズル洗浄モード抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4~10時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)
仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載東芝
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
ウルトラファインバブル洗浄搭載。使うたび、さらにキレイ。2012年度省エネ基準達成率:137%年間消費電力量:133kwh/年【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい【清潔】ウルトラファインバブル 便器洗浄:ウルトラファインバブル水で便器を洗浄ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単ウルトラファインバブル水でオートノズルクリーニング:使用後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ウルトラファインバブル ノズル洗浄モード抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で4~10時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)。
仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座東芝
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
優れた省エネ性と清潔性がうれしい。基本機能充実のお手頃タイプ。【洗浄】エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5~9時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減
仕様●ワイヤレスリモコン電源:単3形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.50~0.80L/分・ビデ約0.50~0.80L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:赤外線検知式●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済) 【リモコン用】単3形乾電池2本、両面テープ2枚、アンカープラグ3本、固定ネジ3本寸法(mm)幅440×奥行543×高さ158質量(kg)3.9パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ 東芝クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ東芝
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。2012年度省エネ基準達成率:160%年間消費電力量:84kWh/年【洗浄】ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温めるタイマー節電:時間を選んで上手に節電便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個寸法(mm)幅466×奥行530×高さ128質量(kg)4.5パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉 東芝クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉東芝
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。便座ふた自動開閉。2012年度省エネ基準達成率:160%年間消費電力量:84kWh/年リモコン付きウルトラファインバブル プレケアミスト搭載便座ふた自動開閉【洗浄】ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔にノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄【清潔】ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)ウルトラファインバブル 便器洗浄手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔抗菌加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温めるタイマー節電:時間を選んで上手に節電便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減【便利】自動開閉:手を触れずに便座ふたと便座を開閉メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本質量(kg)4.8タイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載東芝
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。2012年度省エネ基準達成率:160%年間消費電力量* : 84kWh/年リモコン付きウルトラファインバブル プレケアミスト搭載【洗浄】ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔にノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄【清潔】ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)ウルトラファインバブル 便器洗浄手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔抗菌加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温めるタイマー節電:時間を選んで上手に節電便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
仕様●ワイヤレスリモコン電源:単4形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本寸法(mm)幅×奥行×高さ質量(kg)4.4パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載 東芝ライフスタイル瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載東芝ライフスタイル
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗えるウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続くウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う快適な使い心地快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ(N)パステルアイボリータイプ瞬間式定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)本体質量(kg)約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150電源コード(m)約1タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)年間消費電力量(kWh/年)84(120)給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75温水貯蔵方式瞬間式

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品