絞り込み
ブランド
  • さつき(4)
形状
形状
前丸(4)
定格消費電力(W)
  • 60
  • 50(8)
  • 245(1)
  • 247(1)
  • 292(1)
  • 300(3)
  • 310(3)
  • 350(35)
  • 595(2)
  • 612(3)
  • 655(4)
  • 662(3)
  • 1000(1)
  • 1010(2)
  • 1050(1)
  • 1070(2)
  • 1200(4)
  • 1250(4)
  • 1267(1)
  • 1320(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプさつき
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ さつきZA FREE パブリックモデル 袖タイプさつき
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約3.7使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ さつきZA FREE パブリックモデル リモコンタイプさつき
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能 便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.2使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプさつき
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)188最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品