絞り込み
ブランド
  • 東芝(3)
定格消費電力(W)
  • 662
  • 50(8)
  • 60(4)
  • 245(1)
  • 247(1)
  • 292(1)
  • 300(3)
  • 310(3)
  • 350(35)
  • 595(2)
  • 612(3)
  • 655(4)
  • 1000(1)
  • 1010(2)
  • 1050(1)
  • 1070(2)
  • 1200(4)
  • 1250(4)
  • 1267(1)
  • 1320(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載東芝
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。2012年度省エネ基準達成率:137%年間消費電力量:133kwh/年【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ノズル洗浄モード抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4~10時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)
仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載東芝
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
ウルトラファインバブル洗浄搭載。使うたび、さらにキレイ。2012年度省エネ基準達成率:137%年間消費電力量:133kwh/年【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい【清潔】ウルトラファインバブル 便器洗浄:ウルトラファインバブル水で便器を洗浄ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単ウルトラファインバブル水でオートノズルクリーニング:使用後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ウルトラファインバブル ノズル洗浄モード抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で4~10時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)。
仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座東芝
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
優れた省エネ性と清潔性がうれしい。基本機能充実のお手頃タイプ。【洗浄】エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5~9時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減
仕様●ワイヤレスリモコン電源:単3形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.50~0.80L/分・ビデ約0.50~0.80L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:赤外線検知式●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済) 【リモコン用】単3形乾電池2本、両面テープ2枚、アンカープラグ3本、固定ネジ3本寸法(mm)幅440×奥行543×高さ158質量(kg)3.9パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品