絞り込み
ブランド
定格消費電力(W)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
564件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前丸便座 ミヤコ前丸便座ミヤコ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
C14レギュラーサイズ用の前丸便座です。
サイズ標準(レギュラー)材質PP
便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー) エスコ便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
形状前丸エスコ品番EA763YB-22サイズ兼用
前丸便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前丸便座用座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SAN-EI製PW903の補修用座。
形状前丸材質ABS 樹脂
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具ホワイトサイズ標準(レギュラー)
NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式最大消費電力(W)18(寒冷地は42)区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)タイプ新築向け(床排水)、手洗い付電源(V)AC100、50/60Hz
防露式密結形ロータンク TOTO防露式密結形ロータンクTOTO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替ヒーター容量(W)(暖房便座)48定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通) INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通)INAX(LIXIL)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替ヒーター容量(W)(暖房便座)45定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)105(節電機能切時153)省エネ基準達成率(%)134適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
前丸暖房便座 カクダイ前丸暖房便座カクダイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前丸材質ポリプロピレン長さ(m)(電源コード)1.2温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度定格消費電力(W)AC100、55W
温水洗浄便座 シャワンザ SANEI(旧:三栄水栓製作所)温水洗浄便座 シャワンザSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
充実の機能を搭載! オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止 使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)電源コード(m)1.2使用電池(リモコン)単三形乾電池2本保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー給水方式水道直結式定格電源AC100V 50/60Hz
普通便座用便座組品(レギュラー) TCH795シリーズ TOTO普通便座用便座組品(レギュラー) TCH795シリーズTOTO
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ホワイト対応機種TC290
普通便座用便ふた組品(レギュラー) TCH944 TOTO普通便座用便ふた組品(レギュラー) TCH944TOTO
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ホワイト対応機種TC300
普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズ TOTO普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズTOTO
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
形状前丸ホワイトサイズ大型(エロンゲート)対応機種TC290
普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズ TOTO普通便座用便座組品(エロンゲート) TCH796シリーズTOTO
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
形状前丸
防露式密結形ロータンク(内部金具同梱) TOTO防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)TOTO
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
床置床排水大便器 TOTO床置床排水大便器TOTO
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
排水芯(mm)200種別寒冷地用タイプ床排水
腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)TOTO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
12 ネオレストAH用便ふた組品 TCM113シリーズ TOTO12 ネオレストAH用便ふた組品 TCM113シリーズTOTO
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズ TOTO05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズTOTO
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置) UROウロクリーンエクセル(押しボタン式トイレ用自動水栓装置)URO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う質量(g)約700機能(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う使用電池リチウム電池(CR-P2)電池(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)電池寿命約3年(4000回/月)検知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)異常検知機能30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)検知距離(mm)400以上(調整可能)待機時間(水洗)8秒
LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセット INAX(LIXIL)LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセットINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
オフホワイト洗浄水量(L)大/8、小/6仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)種別ネオボルテックス式、標準サイズ
手洗い付タンク INAX(LIXIL)手洗い付タンクINAX(LIXIL)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
オフホワイト仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
自動水栓(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(小便器用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能材質ABS樹脂タイプ後付けタイプ弁仕様自己保持型電磁弁方式定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)電池寿命100回/日で約3年給水圧力0.05~0.75MPa
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレットTOTO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品