絞り込み
ブランド
定格消費電力(W)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
564件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非水洗トイレ 壁掛小便器 アサヒ衛陶非水洗トイレ 壁掛小便器アサヒ衛陶(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。ホワイト(W)仕様壁掛小便器タイプ非水洗トイレ
おしり用ノズル先端 INAX(LIXIL)おしり用ノズル先端INAX(LIXIL)
829税込912
1個
当日出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナホワイト
サニタリエースHG両用式 Aron(アロン化成)サニタリエースHG両用式Aron(アロン化成)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg付属品O型便座カバー×1材質(本体・便座)PP質量(kg)3.2高さ(cm)(便座まで)17寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×63×21.5
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)
腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)TOTO(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水
リモコン付き 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)リモコン付き 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
リモコン付省電力設計 省電力設計ステンレスノズル ステンレスノズル
付属品【本体取付用】取付ボトルセット(2)・本体固定プレート(1)・タンク給水ホース約0.5m(1)・本体給水ホース約1.0m(1)・分岐金具(1)・分岐パッキン(1)・クッション(1)・スパナ(1)【リモコン取付用】リモコン(1)・リモコンホルダー(1)・ネジ(2)・プラスチックアンカー(2)・単4形乾電池(2)質量(kg)約4.2種類瞬間式温水洗浄便座定格消費電力(W)1050(電気温水器:1000/電気便座:50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内臓)/(電気便座)温度過昇防止器、温度ヒューズ/(電気温水器)温度過昇防止器、温度ヒューズ電源コード(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×518×131電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能水吹きかけ機能(防汚加工)/ノズル洗浄/クリーン便座/スマート運転/ムーブ洗浄/脱臭フィルター/脱臭機能流量(mL/min)おしり 約490/ビデ 約450温度調節5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」(水温)省エネ機能タイマー節電有(節電ボタン押し)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)82(120)出力調整おしり・ビデ 各5段階水勢調節動作検知着座センサー(内臓)表面温度(℃)5段階調節(約31~39)及びヒーター「切」
ノズル先端交換キット LIXILノズル先端交換キットLIXIL
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ビューティ・トワレ MTシリーズ 貯湯式 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)ビューティ・トワレ MTシリーズ 貯湯式 温水洗浄便座Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
美しさと省エネ性を追求した最新モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約4,370円。
用途温水洗浄便座として。
普通便座(前割) INAX(LIXIL)普通便座(前割)INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
トラップ着脱式ストール小便器(床排水) INAX(LIXIL)トラップ着脱式ストール小便器(床排水)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)220(180)洗浄方式スプレッダー洗浄
【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」アサヒ衛陶
50,980税込56,078
1セット
欠品中
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PPタイプリフォーム用排水方式床排水本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く)関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)洗浄水量(L)大:6、小:5排水芯(mm)320~550洗浄方式サイホンゼットサービス分類オーダー・加工
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格消費電力(W)300排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水タイプ貯湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176方式給湯:貯湯式(0.63L)給水方式水道直結式使用温度範囲(℃)0~40省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)保証期間2年定格電圧(V)AC100(50/60Hz)規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク仕様大型共用便座
小便器洗浄水栓(凍結防止つき) カクダイ小便器洗浄水栓(凍結防止つき)カクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
材質青銅、黄銅長さ(mm)直管:90シルバーアズワン品番64-6505-75
小便器自動洗浄器 DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器DELMAN(デルマン)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)電源DC6V乾電池(アルカリ)式感知距離(m)0.4/0.6切替え方式洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄耐圧(MPa)1.75(1分間)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用温度範囲(℃)1~40以内使用水温(℃)1~40以内使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
シャワートイレKS220タイプ INAX(LIXIL)シャワートイレKS220タイプINAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
取扱説明書(3.9MB)
BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業)BMシリーズ 組合せトイレ 床200mm固定Janis(ジャニス工業)
34,980税込38,478
1セットほか
3日以内出荷
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。 【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。 【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
ビデ用ノズル先端 INAX(LIXIL)ビデ用ノズル先端INAX(LIXIL)
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ビデ用ノズル先端【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
おしり用ノズル先端 INAX(LIXIL)おしり用ノズル先端INAX(LIXIL)
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
おしり用ノズル先端【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RWシリーズINAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
普通便座(便フタなし・固定) INAX(LIXIL)普通便座(便フタなし・固定)INAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)スローダウン機構付フタ付前丸便座INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
ウォシュレット KM 瞬間式 パステルアイボリー TOTOウォシュレット KM 瞬間式 パステルアイボリーTOTO
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
人気の機能を搭載したお掃除しやすいウォシュレット。汚れをはじくクリーン樹脂でお手入れラクラク。自動で強力に脱臭するオートパワー脱臭。自動で便器表面を濡らして汚れをつきにくくするプレミスト搭載。
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載東芝
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。2012年度省エネ基準達成率:137%年間消費電力量:133kwh/年【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ノズル洗浄モード抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4~10時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)
仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35
瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座 フローバル瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座フローバル
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です簡単取付取外し便座は抗菌対応夜行ライト省エネ基準達成(目標基準値2012年)
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)定格消費電力:1,275W(温水使用時)重量:3.8kg洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー節電モードカラー:ホワイト瞬間式(洗浄水温水方式)抗菌便座関連資料(0.12MB)取扱説明書(3.43MB)
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
ホワイト電源コード(m)約1最大消費電力(W)345関連資料(0.15MB) (0.19MB)洗浄水量(L)大:5、小:3.6グリーン購入法適合洗浄方式ターントラップ式
Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK10 Panasonic(パナソニック)Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK10Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
トイレ空間をスマートに演出する薄型タイプ。かしこく節電できる操作部一体型。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ仕様瞬間式電源(V)交流100 50-60Hz最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45温度(℃)(標準温水)「切」水温、3段切替「低」35.5/「中」37.5/「高」39.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11
脱臭暖房便座 INAX(LIXIL)脱臭暖房便座INAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト) INAX(LIXIL)暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
暖房便座(便フタなし) INAX(LIXIL)暖房便座(便フタなし)INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)暖房便座(固定強化ボルト)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)瞬間式 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。使わない時間は節電運転を行うスマート運転。おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。
仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、質量(kg)約4.1区分瞬間式電源電圧単相100V(50/60Hz共有)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)電源コード(m)1定格消費電力1226W(電気温水器1176W・電気便座50W)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6操作パネル袖リモコン型関連資料(4.85MB)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131温水貯蔵方式瞬間式
サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座 Janis(ジャニス工業)サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座Janis(ジャニス工業)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。本体に操作部が付いているタイプになります。
形状前丸サイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300機能エコ機能:節電8時間切タイマー操作パネル壁掛け式洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)174清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ2グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ2グレードINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレードINAX(LIXIL)
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
暖房便座 Janis(ジャニス工業)暖房便座Janis(ジャニス工業)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
形状前丸サイズ大型用定格消費電力(W)48定格電源AC100V(50/60Hz)快適機能便ふた便座ソフト閉止/便ふた簡単着脱/本体簡単着脱年間消費電力量(kWh/年)131
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格消費電力(W)300保証期間2年省エネ基準達成率(%)111最高圧力(MPa)0.75(静止時)排水方式床排水排水芯(mm)120、200~550方式給湯:貯湯式(0.63L)タイプ貯湯定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176給水方式水道直結式電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)仕様大型共用便座
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗付INAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最高圧力(MPa)0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク定格消費電力(W)1300保証期間2年電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水方式床排水給水方式水道直結式タイプ連続出湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73方式給湯:瞬間式電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本リモコン脱臭付タイプ省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)質量(kg)約3.6仕様大型共用便座
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプさつき
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 壁排水高さ155-120mm Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 壁排水高さ155-120mmJanis(ジャニス工業)
45,980税込50,578
1セットほか
3日以内出荷
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
セット内容便器/タンク/便座洗浄水量(L)大6.0/小5.0排水芯(mm)壁排水高さ120~155洗浄方式サイクロン洗浄
バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定Janis(ジャニス工業)
43,980税込48,378
1セットほか
3日以内出荷
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
洗浄水量(L)大6.0/小5.0洗浄方式サイクロン洗浄排水芯(mm)床200セット内容便器/タンク/便座

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品