44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
コンクリート型枠用合板 ノーブランドコンクリート型枠用合板ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
のり付きバッカー(10本1セット) タイセイのり付きバッカー(10本1セット)タイセイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
3日以内出荷
目地深さ調整材建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
ライズプレート 八幡ねじライズプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm トーアミ溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mmトーアミ(3件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
Pコン TRUSCOPコンTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
異形棒鋼 ノーブランド異形棒鋼ノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(5本)
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄(黒皮)
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)タイセイ(1件のレビュー)
799税込879
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
(A)セパレーター  5/16 B コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Bコンドーテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ用サイコロ 乾産業メッシュ用サイコロ乾産業(4件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
鉄筋クランプ1019 サイトー工業鉄筋クランプ1019サイトー工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6適合径範囲D10~D19許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20ボルト平径(mm)17
ジャストコン ジャストボンド付 BiCジャストコン ジャストボンド付BiC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンドタイプ面落ち
ドマスター セパレーター協同組合ドマスターセパレーター協同組合(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(100個)
当日出荷
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)タイセイ(2件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
KSネオガッツ 国元商会KSネオガッツ国元商会(1件のレビュー)
26,940税込29,634
1セット(100個)
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
丸セパ用板ナット OHSATO(大里)丸セパ用板ナットOHSATO(大里)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
発泡面木 プラテック発泡面木プラテック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
基礎用サイコロ ノーブランド基礎用サイコロノーブランド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンパネ詰栓 アラオコンパネ詰栓アラオ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
テーパー付きにより入りやすく抜けない。
用途型枠用コンパネの穴うめに。
天端ターゲット 八幡ねじ天端ターゲット八幡ねじ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個×5パック)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。 鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。 型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
用途基礎天端レベル出し治具です。
ジャストボンド BiCジャストボンドBiC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
ジャストコン BiCジャストコンBiC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面落ち
巾止めセパ ホーシン(HOSHIN)巾止めセパホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1ケース(100本)
5日以内出荷から9日以内出荷
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。 施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm トーアミいのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mmトーアミ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
4日以内出荷
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218質量(kg)5.6/枚材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
ASスペーサー A型 アートスペースASスペーサー A型アートスペース(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ藤本産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1ケース(15本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
ポリサイコロ ノーブランドポリサイコロノーブランド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
打放しスラブに最適
材質プラスチックタイプ下筋用
(A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック(A)セパレーター 5/16 KCPコンドーテック(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途両面打放し用
(A)セパレーター  5/16 C コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Cコンドーテック(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
くさび式ホンタイ コンドーテックくさび式ホンタイコンドーテック(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
プラスチックコーン 合板用 コンドーテックプラスチックコーン 合板用コンドーテック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(500個)
当日出荷から7日以内出荷
鉄筋クリップ NewHikari鉄筋クリップNewHikari(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
熟練工でなくても異形鉄筋の結束作業が簡単に行えます。(ハッカー等の工具を使用しません)バネ鋼なので取り外して、取り付け位置の変更ができます。2本使用することで固定の強度を上げることができます。(ダブル使い)
材質バネ鋼(ニッケルメッキ)線径(Φmm)約2.2関連資料(2.23MB)
型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ サイトー工業型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプサイトー工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(15個)
当日出荷
元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に表面処理クロメートメッキ板厚(mm)6幅(mm)75全長(mm)195全高(mm)70質量(g/個)850関連資料(0.29MB)
工具 ジョイントチェッカー アーキヤマデ工具 ジョイントチェッカーアーキヤマデ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
質量(g)約400
スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ) 藤本産業スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)藤本産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
当板 60角パイプ用 コンドーテック当板 60角パイプ用コンドーテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(100個)
当日出荷
型式K-W質量(kg)0.238
カンロク セパレーター協同組合カンロクセパレーター協同組合(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(100個)
当日出荷
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
(A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック(A)セパレーター 5/16 BCコンドーテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
モルタルレベル棒 NSPモルタルレベル棒NSP(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時にレベル出しに使用します。モルタルを敷くときに、均しとレベル合わせが同時にできるのでかがまずに作業ができます。
用途布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時のレベル出し用の治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)1500幅(mm)280幅W2(mm)(幅2)130関連資料(0.15MB)
ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D19-22仕様アートスペース(3件のレビュー)
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材