絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • NSP(212)
  • コンドーテック(120)
  • 国元商会(63)
  • 京都スペーサー(46)
  • ホーシン(HOSHIN)(43)
  • アートスペース(31)
  • 東海建商(29)
  • タイセイ(27)
  • 未来樹脂(23)
  • プラテック(21)
  • セパレーター協同組合(12)
  • ケージーパルテック(11)
  • アーキヤマデ(10)
  • TRUSCO(9)
  • 乾産業(9)
  • ノーブランド(8)
  • BiC(8)
  • クニミネ工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライズプレート 八幡ねじライズプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
天端ターゲット 八幡ねじ天端ターゲット八幡ねじ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個×5パック)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。 鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。 型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
用途基礎天端レベル出し治具です。
土間ピタット 八幡ねじ土間ピタット八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット(20個×5パック)
3日以内出荷
土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。
用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
フォームタイ3型セット 八幡ねじフォームタイ3型セット八幡ねじ
899税込989
1セット(5個)
11日以内出荷
本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
ポリコン 八幡ねじポリコン八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(10個×5パック)
5日以内出荷
雌ねじ部分が内側にあるセパレータです。雄ねじ部分を外側のKSタイ本体に差し込み使用します。
用途Bセパレーターとタイ本体を締結します。
セパレーター P+P 八幡ねじセパレーター P+P八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(10本×2パック)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
セパレーター H 八幡ねじセパレーター H八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(10本×2パック)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
KSタイ 八幡ねじKSタイ八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(5個)
3日以内出荷
強靭で変形しにくく、振動にもゆるみにくいです。 クサビの頭部は斜めにカットされており打ち込みやすい角度、形状を追及しております。 大きな力に耐えられる2本のリブを持った当板です。 バタ角の間隔が広い時は、裏使いもできます。
用途クサビを本体の穴に差し入れて、ハンマーでたたき込み、締め付けます。型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板です。
吊巾止金具(型枠巾45mm用) 八幡ねじ吊巾止金具(型枠巾45mm用)八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(10個×4パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
セパレーター B 八幡ねじセパレーター B八幡ねじ
919税込1,011
1セット(10本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
吊巾止金具(型枠巾50mm用) 八幡ねじ吊巾止金具(型枠巾50mm用)八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(10個×4パック)ほか
3日以内出荷
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
樹脂サイコロ枠 八幡ねじ樹脂サイコロ枠八幡ねじ
49,980税込54,978
1セット(5個)
3日以内出荷
面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業が楽です。
用途余った生コンでサイコロが簡単に作れます。
KSタイ本体 八幡ねじKSタイ本体八幡ねじ
999税込1,099
1セット(10個)
3日以内出荷
ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材