絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • NSP(98)
  • 東海建商(18)
  • 国元商会(17)
  • 京都スペーサー(10)
  • タイセイ(8)
  • クニミネ工業(8)
  • 城東テクノ(7)
  • プラテック(7)
  • わたなべ(5)
  • 八幡ねじ(4)
  • アーキヤマデ(4)
  • コンドーテック(2)
  • 上田機工(2)
  • 三協テック(2)
  • エスコ(1)
  • LINK PLANET(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角ホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
アルミ手すり ホーシン(HOSHIN)アルミ手すりホーシン(HOSHIN)
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品単管キャップ2個材質アルミ製
アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN)アルウォーク用 手すり柱ホーシン(HOSHIN)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
アルウォーク ホーシン(HOSHIN)アルウォークホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
サポート整理台 ホーシン(HOSHIN)サポート整理台ホーシン(HOSHIN)
36,980税込40,678
1台
欠品中
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
水抜きパイプ足場 ホーシン(HOSHIN)水抜きパイプ足場ホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。 勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。 手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。 ※足場板は番線で固定してください。
用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。質量(kg)5.7許容荷重(kN)1.47(150kg)NETIS番号QS-190050-A
FT足場 ホーシン(HOSHIN)FT足場ホーシン(HOSHIN)
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
アルウォーク専用フック ホーシン(HOSHIN)アルウォーク専用フックホーシン(HOSHIN)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様アルウォーク/FT足場共通
レベルピン ホーシン(HOSHIN)レベルピンホーシン(HOSHIN)
2,798税込3,078
1袋(100本)
5日以内出荷
材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。 ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。 天端のビスが回し易いので、作業性アップ! 傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!
用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。質量(g/本)5
垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップホーシン(HOSHIN)
22,980税込25,278
1本ほか
5日以内出荷
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 内手すりホルダーホーシン(HOSHIN)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付) ホーシン(HOSHIN)アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付)ホーシン(HOSHIN)
27,980税込30,778
1箱(25本)
5日以内出荷
インパクト(レンチorドライバー)で施工可能。撤去もでき再使用も可能なアンカーボルトです。 アルウォーク固定用のボルトが付いたオリジナルセットです。
付属品六角ボルト・平ワッシャねじの呼びW1/2
アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 延長バーホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
アルウォークオプション品 天端アンカー取付フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 天端アンカー取付フックホーシン(HOSHIN)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
付属品高ナット×2質量(kg)2.2
アルウォークオプション品 5分・6分取付フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 5分・6分取付フックホーシン(HOSHIN)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アルウォークは4分対応の穴がありますが、こちらのフックを使用することで5分、6分ボルトへ対応できます。
付属品高ナット×2質量(kg)1.3
アルウォークオプション品 自在フック ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 自在フックホーシン(HOSHIN)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
フックの幅が調整できます。140mm幅までの構造物に対応
付属品高ナット×2質量(kg)2.2
垂直壁・斜壁用取付金具 ホーシン(HOSHIN)垂直壁・斜壁用取付金具ホーシン(HOSHIN)
849税込934
1セット
5日以内出荷
垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。
付属品専用プレート×1、専用ボルト×1、高ナット×1、平ワッシャ×2質量(kg)0.7
パイプパレット ホーシン(HOSHIN)パイプパレットホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1セット(2本)
5日以内出荷
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。規格48.6Φパイプ50本用表面処理有色クロメートメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280質量(kg/本)3.8
メタルパレット ホーシン(HOSHIN)メタルパレットホーシン(HOSHIN)
45,980税込50,578
1セット(2枚)
7日以内出荷
鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版! 油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。 レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。
用途鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適!寸法(mm)930×1048規格30型 45枚用表面処理有色クロメートメッキ質量(kg/枚)15
基礎工事関連部材