絞り込み
ブランド
  • 未来樹脂
  • 京都スペーサー(35)
  • アートスペース(31)
  • NSP(16)
  • ノーブランド(5)
  • 八幡ねじ(2)
  • アラオ(1)
  • 乾産業(1)
  • アーキヤマデ(1)
  • ナカヒロ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クサビ 未来樹脂クサビ未来樹脂
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリート製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めが容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
セットプレート 未来樹脂セットプレート未来樹脂
1,998税込2,198
1束(5個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ 4種類となります) 4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
エバーブラック 未来樹脂エバーブラック未来樹脂
36,980税込40,678
1箱(2本)
3日以内出荷
1. 耐候性 紫外線にも強く、墨汁の3倍以上印字が長持ちします2. 作業性 速乾性に優れているため、天候の影響を受けにくく、液だれしにくい3. 明瞭性 特殊成分のカーボンブラックがコンクリートに浸透し、鮮明に印字できます4. 経済性 スタンプ台の中で乾きにくく、長期保存が可能です5. メンテナンス性 水性なので、ゴム印・刷り込み板へのこびりつきを洗って落とせます
用途コンクリート製品専用”超”高耐候性インク
ウィープホール 型枠セット治具 未来樹脂ウィープホール 型枠セット治具未来樹脂
52,980税込58,278
1箱(60個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
調整プレート 未来樹脂調整プレート未来樹脂
26,980税込29,678
1箱(10袋×50個)ほか
3日以内出荷
1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈がありません。
用途組立マンホール・ボックスカルバートなどの施工時のレベル出し微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
スラブ用スペーサ プレート付サイコロ 未来樹脂スラブ用スペーサ プレート付サイコロ未来樹脂
32,980税込36,278
1袋(5袋×100個)
7日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 ・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。
用途断熱材スラブ他
穴埋めピン 未来樹脂穴埋めピン未来樹脂
12,980税込14,278
1袋(450個)ほか
3日以内出荷
・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
ドーナッツスペーサ 未来樹脂ドーナッツスペーサ未来樹脂
12,980税込14,278
1袋(250個)ほか
7日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 ・ 耐圧強度に優れた機能的な設計で、より確実に取り付けられるストッパー機能を搭載。・新型機構の採用により、安定したツカミを実現。・鉄筋径D10/D13mmは兼用設計となっており、どちら鉄筋径でもしっかりとツカミます。
用途柱、壁等、側面のかぶり確保
ウィープホール 未来樹脂ウィープホール未来樹脂
39,980税込43,978
1箱(30セット)ほか
3日以内出荷
浮力対策 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・ 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会 貢献活動に協力します。
用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
スパンスペーサ 未来樹脂スパンスペーサ未来樹脂
71,980税込79,178
1箱(270個)
3日以内出荷
1.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。2.変形や腐食がありませんので、木材より割安になります。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
グラウトホールプラグ 未来樹脂グラウトホールプラグ未来樹脂
41,980税込46,178
1箱(240個)
3日以内出荷
1.完全止水ができます。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.6Φ穴を利用してケーブルなどの吊り下げができます。
用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
スラブ用スペーサ TS型 未来樹脂スラブ用スペーサ TS型未来樹脂
18,980税込20,878
1袋(650個)ほか
3日以内出荷
PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
位置決めピン 未来樹脂位置決めピン未来樹脂
53,980税込59,378
1箱(1200個)ほか
3日以内出荷
用途製品端面同士の位置決めが容易で、ズレ・転倒等の事故防止。
スラブ用スペーサ コシカケ 未来樹脂スラブ用スペーサ コシカケ未来樹脂
14,980税込16,478
1袋(100個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 ・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
スラブ用スペーサ ブロック 未来樹脂スラブ用スペーサ ブロック未来樹脂
10,980税込12,078
1袋(200個)
5日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 ・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
用途・基礎/。ベース筋・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
パネルパット 未来樹脂パネルパット未来樹脂
51,980税込57,178
1箱(2000個)
3日以内出荷
1.製品表面への樹液による汚れを解消。木質桟木による樹液・ヤニがつきません。2.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。 滑りにくい軟性樹脂を採用。ズレ・落下に配慮しております。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
スラブ用スペーサ サイコロ 未来樹脂スラブ用スペーサ サイコロ未来樹脂
19,980税込21,978
1袋(5袋×200個)ほか
7日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 ・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。
用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
グラウトホールプラグ 未来樹脂グラウトホールプラグ未来樹脂
43,980税込48,378
1箱(180個)
3日以内出荷
1.止水効果が高い。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.価格が安く、取り扱いしやすい構造です。
用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
漏れ止めリング 未来樹脂漏れ止めリング未来樹脂
85,980税込94,578
1箱(10000個)
3日以内出荷
クッションボード 未来樹脂クッションボード未来樹脂
24,980税込27,478
1箱(4巻)
3日以内出荷
1.製品表面への樹液による汚れを解消。2.安価な使い切り価格を実現。3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。4.プラスチック製のため水分を吸収しません。
用途プレキャストコンクリート製品の緩衝材として欠損、変色の防止
インク 未来樹脂インク未来樹脂
39,980税込43,978
1箱(2本)
3日以内出荷
1.これまでカラーインクの問題点とされていた「耐候性」と「経済性」を両立させました。2.マーキング後は素早く乾燥し、タレにくく、また乾燥後は耐水性に優れています。3.有機溶剤を使用していませんので、大変安全です。4.ゴム印、刷り込み板にも兼用できます。5.刷り込み板、回転印等の金属部分を腐食させない防錆効果があります。 ( 色:赤、青、緑、各5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
インク 未来樹脂インク未来樹脂
22,980税込25,278
1箱(2本)
3日以内出荷
1.主要成分は良質の「カーボンブラック」を使用しいますので、抜群の耐候性を示し、くっきりとマーキングができます。2.スタンプ台の中では乾きにくく、捺印後はすぐに乾燥するという相反する条件を特殊な配合により両立し、十分な耐水性があります。3.刷り込み板、回転印等、金属部分を腐食させない防錆効果があります。4.室温にて長期保存が可能で凍結は-25℃以下です。5.スタンプ、ゴム印へのこびりつきを大幅に減少させました。長期間の使用で固まってしまった場合でも、温湯に浸してもらえば溶けてしまいます。 ( 色:黒、5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
グラウトホール逆止弁 未来樹脂グラウトホール逆止弁未来樹脂
36,980税込40,678
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔になりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。
用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
スペーサー