絞り込み
ブランド
  • CKD(4)
  • いけうち(1)
耐熱温度(℃)
  • 400
  • 60(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(3)
  • 200(2)
  • 250(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズCKD
2,413税込2,654
1個
当日出荷
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKDエアブローノズル(一般形) BNシリーズCKD
750税込825
1個
当日出荷から4日以内出荷
直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプ一般形材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプCKD
3,513税込3,864
1個
当日出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
用途ワークの水切りにタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状ラウンドタイプ空気消費量(L/minANR)245穴数8
TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製 いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製いけうち
26,980税込29,678
1個
欠品中
噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR1/4口径(Φmm)1.2孔数16材質S304最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)140
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプCKD
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1

エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーノズル・エアーノズル