絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • いけうち(117)
  • エバーロイ(18)
  • ティックコーポレーション(16)
  • KOGI(8)
  • 香取組製作所(8)
  • CKD(5)
  • 宮入バルブ製作所(4)
  • 千代田通商(3)
  • ジョプラックス(2)
  • SK11(2)
  • SMC(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 大浩研熱(1)
  • ネオフレックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスエアーノズル(2個組) ベッセルパルスエアーノズル(2個組)ベッセル
2,198税込2,418
1セット
欠品中
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上

エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーノズル・エアーノズル