絞り込み
耐熱温度(℃)
- 60(1)
- 120(1)
- 400(4)
ブランド
- CKD
- KOGI(8)
- KTC(5)
- SK11(2)
- SUN UP(1)
- いけうち(11)
- エバーロイ(9)
- ジョプラックス(3)
- ティックコーポレーション(18)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- 千代田通商(3)
- 大浩研熱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
60(1)
120(1)
400(4)

エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ
CKD¥2,413~税込¥2,654~1個当日出荷省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプタイプブロワ仕様最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
エアブローノズル(一般形) BNシリーズ
CKD¥750~税込¥825~1個当日出荷から4日以内出荷直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)タイプ一般形最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ
CKD¥2,525税込¥2,7781個当日出荷周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4タイプ省エネ形穴径(Φmm)1穴数16空気消費量(L/minANR)440
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ
CKD¥1,432~税込¥1,575~1個当日出荷周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。用途ワークの水切りに形状ラウンドタイプ接続口径R1/4タイプ省エネ形穴径(Φmm)1穴数8空気消費量(L/minANR)245
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ
CKD¥17,980税込¥19,7781個当日出荷周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1