2ページ目: エアーノズル


FA現場のお役立ち情報
59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
アダプター KOGIアダプターKOGI
899税込989
1個
当日出荷
大型トランスベクター ステンレス製 KOGI大型トランスベクター ステンレス製KOGI
69,980税込76,978
1個
当日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体水切り:各種棒形状(内径を通過)吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0321材質ステンレス全長(mm)74.7使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ30最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)口径(mm)最小:Φ20外径(mm)最大 Φ48.3ノズル取付口NPT-1/4
大型トランスベクター アルミ製 KOGI大型トランスベクター アルミ製KOGI
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途エアブロー:切粉、清掃、煙搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙水切り:各種棒形状(内径を通過)吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
大型フロートランスベクター アルミ製 KOGI大型フロートランスベクター アルミ製KOGI
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙トラスコ品番161-0324材質アルミ全長(mm)68使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)68ノズル口径(Φmm)13最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)872~1764外径(mm)20ノズル取付口2025/03/08
スリット型エアーノズル 大浩研熱スリット型エアーノズル大浩研熱
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られるノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られます。
仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型関連資料(0.89MB)
ブラシソフトノズル 千代田通商ブラシソフトノズル千代田通商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.81MB)
ブラシハードノズル 千代田通商ブラシハードノズル千代田通商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
硬い毛のついたブラシです。頑固な汚れを清掃するのに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.81MB)
エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ エバーロイエアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプエバーロイ
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。 円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃取付ねじM8吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)材質アルミニウム(アルマイト処理)質量(g)710種類スポット空気接続口Φ76.2mm最小通路径(Φmm)19
【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ エバーロイ【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプエバーロイ
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。厚さt(mm)3材質SUS304
マルチチャンネルジェット FL-600SY ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600SYティックコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
マルチチャンネルジェット FL-600STW ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600STWティックコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
マルチチャンネルジェット FL-600S ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600Sティックコーポレーション
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
材質Pure POM全長(mm)90
マルチチャンネルジェット FL-600RM ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600RMティックコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
マルチチャンネルジェット FL-600M ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600Mティックコーポレーション
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
マルチチャンネルジェット FL-600FM ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600FMティックコーポレーション
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
マルチチャンネルジェット FL-600FK ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600FKティックコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
マルチチャンネルジェット FL-600FE ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600FEティックコーポレーション
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
マルチチャンネルジェット FL-600FC ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600FCティックコーポレーション
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
マルチチャンネルジェット FL-600B ティックコーポレーションマルチチャンネルジェット FL-600Bティックコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷

スプレーノズル・エアーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

エアーノズル