2ページ目: 流体ノズル


FA現場のお役立ち情報
121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズいけうち
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。部品点数が少なくコンパクトな設計。ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)
目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル エバーロイ目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズルエバーロイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。取付ねじR1/4材質SUS303使用圧力(MPa)2~6噴射角度80°(6MPa時)流量(mL/min)21~50最小通路径(Φmm)0.15
多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ いけうち多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズいけうち(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
ねじサイズR1/4材質S303耐熱温度(℃)400質量(g)70
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ いけうち直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズいけうち
2,398税込2,638
1個
当日出荷
噴射幅42mmのエアーノズル。
ねじサイズR1/4口径(Φmm)1孔数16
山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズいけうち
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ いけうち山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズいけうち(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から41日以内出荷
稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:5材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ) エバーロイ薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ)エバーロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。チューブ接続口径(Φmm)4噴霧量(mL/min)0.5~10吐出空気量(NL/min)9(0.3MPa)材質本体:SUS316L質量(g)20
ボールジョイント(自在継手) UTシリーズ いけうちボールジョイント(自在継手) UTシリーズいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
50°任意の方向に位置決め可能な自在継手。
直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ いけうち直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズいけうち
1,498税込1,648
1個
当日出荷
噴射幅24mmの小型エアーノズル。
ねじサイズR1/8口径(Φmm)1孔数8材質PPS最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)120質量(g)4
扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち扇形ノズル VVEAシリーズいけうち
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8質量(g)50
充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち充円錐ノズル SETOJetシリーズいけうち
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~60質量(g)85
充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズ いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズいけうち
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
小噴量の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質PTFE
散水ノズル 宮入バルブ製作所散水ノズル宮入バルブ製作所
3,388税込3,727
1個
3日以内出荷
用途貯槽の防災、冷却設備、各種洗浄装置材質(本体)C3604B流体
空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製 香取組製作所空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製香取組製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8関連資料(0.1MB)
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズいけうち
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:0.7ねじサイズR1/4材質S303
広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ いけうち広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズいけうち
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生。スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプ。全品禁油処理。
用途散布圧力(MPa)標準:0.015ねじサイズR1/8粒子径(μm)平均:850~1350
直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズ いけうち直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズいけうち
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)2材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズいけうち
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)2材質S303
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
999税込1,099
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
当日出荷
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:1ねじサイズR1/4材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)
偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズいけうち
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。
用途冷却、散布、洗浄圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303
空円錐ノズル(極少量噴霧/分解可能) いけうち空円錐ノズル(極少量噴霧/分解可能)いけうち
3,798税込4,178
1個
当日出荷
標準充円錐ノズル SUS303製 メス いけうち標準充円錐ノズル SUS303製 メスいけうち
2,198税込2,418
1個
欠品中
種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
充角錐ノズル SUS303製 オス いけうち充角錐ノズル SUS303製 オスいけうち
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類充角錐常用圧力(MPa)0.2
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ) エバーロイ薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)エバーロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。適合(継手・チューブ)Rc1/8材質本体:SUS316L
軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型) エバーロイ軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)エバーロイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。接続部のサイズRc1/8材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)35耐熱温度(℃)250
1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型) エバーロイ1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型)エバーロイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。噴射角度140°材質ステンレス鋼(SUS303)耐熱温度(℃)250
微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S いけうち微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.Sいけうち
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 95°(0.2MPa) 1/4MSSXPシリーズ いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 95°(0.2MPa) 1/4MSSXPシリーズいけうち
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):95(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):6(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/4●メーカー正式品番:1/4M SSXP 060 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8584アズワン品番67-2200-49
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズいけうち
929税込1,022
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):1.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●ねじ寸法:R1/8●メーカー正式品番:1/8M JJXP 015 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8549アズワン品番67-2200-57
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):70(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):8(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 080 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8580アズワン品番67-2200-44
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):90(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):2(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8568アズワン品番67-2200-55
直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ いけうち直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズいけうち
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3材質S303
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズいけうち
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/8孔数8材質S316L相当最高使用圧力(kPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)7
充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズいけうち
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ いけうち直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズいけうち
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)125

スプレーノズル・エアーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

流体ノズル