FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイント PP樹脂製 いけうちボールジョイント PP樹脂製いけうち(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ガラス繊維入りポリプロピレン最大径(Φmm)32
ボールジョイント SUS303製 いけうちボールジョイント SUS303製いけうち(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイスプレー方向調整継手 ボールジョイントエバーロイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。 形状がコンパクトで軽量。
首振角度(°)50材質ステンレス鋼(SUS303)耐熱温度(℃)250
タンククリーナー Esseries いけうちタンククリーナー Esseriesいけうち
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。仕様噴射パターン:360材質PTFE使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMCOSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズルSMC
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.83MB)ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
タンククリーナー Esseries いけうちタンククリーナー Esseriesいけうち
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
用途各種タンク洗浄。 調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)
タンククリーナー SRseries いけうちタンククリーナー SRseriesいけうち
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
タンククリーナー SRseries いけうちタンククリーナー SRseriesいけうち
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
タンククリーナー Rjseries いけうちタンククリーナー Rjseriesいけうち
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。 比較的高温でも使用可能。 コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。 ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。
用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)

スプレーノズル・エアーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

その他ノズル