絞り込み
ブランド
  • 藤本産業
  • タイセイ(19)
  • ケージーパルテック(11)
  • プラテック(6)
  • アーキヤマデ(5)
  • フヨー(4)
  • 目地工業(1)
  • 共和ゴム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ藤本産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1ケース(15本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ) 藤本産業スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)藤本産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
アブソーブ幅広くん 藤本産業アブソーブ幅広くん藤本産業
49,980税込54,978
1セット(6本)
11日以内出荷
表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。
用途幅広スピードメジ施工後の仕上げ高さ(mm)100長さ(mm)1000
幅広スピードメジ 藤本産業幅広スピードメジ藤本産業
38,980税込42,878
1箱(6本)
4日以内出荷
抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽軽重量で施行性が良い本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。
用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地高さ(mm)100長さ(mm)2000材質ポリエチレン発泡体
スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ藤本産業
22,980税込25,278
1ケース(15本)ほか
7日以内出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。
長さ(mm)2000適合目地幅(mm)12キャップ幅(mm)20

面木・目地棒・目地材』には他にこんなカテゴリがあります

目地材