明視野用対物レンズ。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・超長作動距離設計(スーパーロングWD)。・波長補正範囲 420~1064nm
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用対物レンズ ガラス厚t3.5mm補正モデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=3.5mm対応(材質:BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)。・HR:高分解能仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・超長作動距離設計(スーパーロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用近赤外域補正対物レンズ 。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm
RoHS指令(10物質対応)対応
明暗視野用対物レンズ。・明視野/暗視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で持ち運びが便利。色彩チェックにも使用できる。この手軽さで総合倍率100倍。ダクタイル鋳鉄の表面観察。出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)700
総合倍率100×
寸法(Φ×mm)62×200
接眼レンズ10×
対物レンズ10×
鏡筒形式単眼
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900
タイプレボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)
接眼レンズ10×
対物レンズW10×/W5×/W20×
鏡筒形式単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
明視野用紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・紫外観察。・レーザ加工用。・プラン仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 266&550nm
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・HR:高分解能仕様
分解能(μm)0.4
作動距離(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近紫外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm
RoHS指令(10物質対応)対応
明暗視野(BF)電動レボルバ。・4穴仕様。・固定穴。・コンソールボックス付属。・2.9m接続ケーブル付属。・AC100V~240V駆動。・RC232C外部制御。・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用。・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野、【駆動寿命】(ポジション):100万
備考固定穴
本体質量(g)1800
取付穴数対物レンズ:4
駆動方式DCモータ
インターフェイス外部入力:RS232C
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100~240
1台
¥408,800
税込¥449,680
9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近紫外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近赤外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)。・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm
分解能(μm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
調心電動レボルバ。・5穴仕様。・基準穴1+調心機構穴4。・コンソールボックス付属。・2.9m接続ケーブル付属。・AC100V~240V駆動。・RC232C外部制御。・VMUシリーズ用。・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【位置決め精度】(繰返し停止精度):2σ=3um、【感撮像】明視野、【視野調整範囲】±0.5mm、【駆動寿命】(ポジション):100万
本体質量(g)1800
取付穴数対物レンズ:5
駆動方式DCモータ
インターフェイス外部入力:RS232C
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100~240
1台
¥377,800
税込¥415,580
9日以内出荷
TVアダプタユニット。・Cマウント接続。・総合倍率コンバーター。・2x及び0.5x
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
明視野用液晶紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・紫外観察。・レーザ加工用。・プラン仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 266&550nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質sio2)
分解能(μm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600
寸法(Φ×mm)64×200
接眼レンズ10×
鏡筒形式単眼
超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900
タイプレボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)
接眼レンズ10×
対物レンズW10×/W5×/W20×
鏡筒形式単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
仕様4穴レボルバ ボールベアリング式
付属品ビニールカバー、取扱説明書
照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属
接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉
対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)
鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)
光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサの種類アッベコンデンサ
焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
¥1,190,000
税込¥1,309,000
5日以内出荷
仕様4穴レボルバ ボールベアリング式
付属品ビニールカバー、取扱説明書
照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属
接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉
対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)
鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm
光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサの種類アッベコンデンサ
焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式
付属品ビニールカバー、取扱説明書
照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属
接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉
対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)
鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)
光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサの種類アッベコンデンサ
焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
¥889,800
税込¥978,780
5日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。