絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 日本レヂボン(10)
  • 高速電機(富士製砥)(10)
  • ニューレジストン(7)
  • エスコ(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • レヂトン(5)
  • Lifework(ライフワーク)(5)
  • 新栄製砥(4)
  • イチグチ(3)
  • TRUSCO(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 冨士トンボ礦業(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • クレトイシ(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 日本研紙(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 理研コランダム(2)
適合材
  • アルミ(20)
  • ガラス(2)
  • コンクリート(9)
  • ステンレス(36)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(3)
  • (2)
  • 石材(11)
  • (45)
  • 銅・真鍮(2)
外径(Φmm)
  • 100(73)
  • 102(2)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 125(30)
  • 150(23)
  • 180(46)
  • 205(6)
  • 230(1)
粒度・番手
  • 24
  • 14(16)
  • 16(28)
  • 20(19)
  • 30(21)
  • 36(130)
  • 40(251)
  • 46(20)
  • 60(342)
  • 80(341)
  • 100(211)
  • 120(311)
  • 150(135)
  • 180(198)
  • 240(206)
  • 320(175)
  • 400(163)
  • 600(54)
  • 800(23)
  • 1000(21)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(55)
  • 15.9(12)
  • 16(4)
  • 22(36)
  • 22.2(4)
  • 22.23(13)
  • 23(1)
砥材
  • A(33)
  • AWA(4)
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(14)
  • CC(8)
  • GC(2)
  • GXA(1)
  • SAW(1)
  • SAZ(2)
  • SNZ(2)
  • ST(2)
  • SX(1)
  • WA(30)
  • WAZ(1)
  • Z(6)
  • ZA(2)
  • ZR(1)
  • ZW(1)
  • ZZA(1)
  • その他(12)
A・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・GXA・SAW・SAZ・SNZ・ST・SX・WA・WAZ・Z・ZA・ZR・ZW・ZZA・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石 高品質 モノタロウオフセット砥石 高品質モノタロウ(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(25枚)
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オフセット砥石 モノタロウオフセット砥石モノタロウ(65件のレビュー)
949税込1,044
1箱(12枚)
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ディスクペーパー モノタロウディスクペーパーモノタロウ(15件のレビュー)
869税込956
1袋(10枚)
当日出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール
研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ研磨ディスク コンクリート用モノタロウ(19件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質安全性参考資料(0.4MB)
研磨ディスク 木工用 モノタロウ研磨ディスク 木工用モノタロウ(15件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(13件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(25枚)
当日出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
トダサンディングディスク 戸田研磨工業トダサンディングディスク戸田研磨工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
BSコンクリートサンダー イチグチBSコンクリートサンダーイチグチ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)コンクリートTOPディスクヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
A/WA オフセット砥石 クレトイシA/WA オフセット砥石クレトイシ(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25枚)
当日出荷
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(25枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
2,598税込2,858
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDH(中抜き)冨士トンボ礦業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)木工TOPディスクヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!外径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷
黒皮キラー 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜きモーター印(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
BS木工サンダー イチグチBS木工サンダーイチグチ(11件のレビュー)
848税込933
1枚
当日出荷
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (HCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
スーパージルコン クレトイシスーパージルコンクレトイシ
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SZN(スーパージルコン)適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
研磨ディスク 光陽社研磨ディスク光陽社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.0砥材C(炭化けい素)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700接着剤R/R(レジンボンド)穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (FCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9基材厚さ(mm)0.8砥材CC基材バルカナイズドファイバー
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン高性能オフセット砥石 ハイパーGTレヂトン
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
Qディスク QAFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFDFUJI STAR(三共理化学)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷から34日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
トクマルエース TRUSCOトクマルエースTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(25枚)
当日出荷
研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレスの研削作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材A/WA質量(kg)2.58最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDC冨士トンボ礦業
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーディスク 理研コランダムファイバーディスク理研コランダム
1,798税込1,978
1箱(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。外径(mm)100穴径(Φmm)15.9砥粒C寸法(mm)100×15.9最高使用周速度(m/min)4300
BS木工サンダー イチグチBS木工サンダーイチグチ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)