絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(17)
  • エスコ(178)
  • ヤナセ(柳瀬)(102)
  • イチグチ(96)
  • FUJI STAR(三共理化学)(65)
  • TRUSCO(55)
  • ニューレジストン(41)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • 日本レヂボン(25)
  • ベルスター研磨材工業(17)
  • ムラコ(16)
  • 高速電機(富士製砥)(15)
  • TYROLIT(14)
  • レヂトン(12)
  • ノートン(サンゴバン)(12)
  • PFERD 馬印(11)
  • NORITAKE(ノリタケ)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • SK11(9)
適合材
  • アルミ(13)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(2)
  • 木工(9)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
外径(Φmm)
  • 100(13)
  • 125(1)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(2)
  • 40(2)
  • 46(1)
  • 60(7)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 120(6)
  • 180(2)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 360(1)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(11)
  • 16(4)
砥材
  • A(4)
  • AC(1)
  • CC(1)
  • WA(1)
  • Z(1)
  • その他(1)
A・AC・CC・WA・Z・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ10サンダーバンド(替) サンフレックスΦ10サンダーバンド(替)サンフレックス
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。幅(mm)20長さ(mm)20砥材A材適合材金属、木材
セラジスク (ステンレス用) サンフレックスセラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
ジスクサンダー A材 サンフレックスジスクサンダー A材サンフレックス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から7日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材A材(金属用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材穴径(mm)16(15)
Φ100ファイバージスク サンフレックスΦ100ファイバージスクサンフレックス
269税込296
1枚
6日以内出荷
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
羊毛・コールテンボンネット(リバーシブル) サンフレックス羊毛・コールテンボンネット(リバーシブル)サンフレックス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。外径(mm)125材質羊毛、コールテン許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材金属、木材
ベベルサンダー A材 サンフレックスベベルサンダー A材サンフレックス
819税込901
1枚
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
ジスクサンダー Z材 サンフレックスジスクサンダー Z材サンフレックス
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷から14日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質Z材(ステンレス用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス穴径(mm)16(15)
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用) サンフレックス4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)サンフレックス
359税込395
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種非金属の研削に使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度#60砥材CC材外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用) サンフレックス4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)サンフレックス
359税込395
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
4型オフセット砥石(金属用)#24 サンフレックス4型オフセット砥石(金属用)#24サンフレックス
259税込285
1枚
5日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度#24砥材A材/WA材外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
100Φフェルトバフセット サンフレックス100Φフェルトバフセットサンフレックス
1,898税込2,088
1枚
8日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容No.4413、No.4002、No.4441適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・バフ サンフレックス100Φジルフィックス・バフサンフレックス
789税込868
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・パット サンフレックス100Φジルフィックス・パットサンフレックス
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属、木材穴径M10ピッチ1.5
100Φジルフィックス・ジスク サンフレックス100Φジルフィックス・ジスクサンフレックス
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
セラジスクセット (ステンレス用) サンフレックスセラジスクセット (ステンレス用)サンフレックス
17,980税込19,778
1セット(6枚)
6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)