絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • ヤナセ(柳瀬)(36)
  • イチグチ(26)
  • TRUSCO(16)
  • ニューレジストン(8)
  • ムラコ(3)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • ミユキ産業(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • レヂトン(1)
  • モーター印(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
砥材
  • A(64)
  • AA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(8)
  • SD(2)
  • その他(8)
粒度・番手
  • 400
  • 16(4)
  • 24(16)
  • 36(23)
  • 40(221)
  • 46(8)
  • 60(278)
  • 80(273)
  • 100(192)
  • 120(263)
  • 150(128)
  • 180(175)
  • 220(7)
  • 240(185)
  • 280(5)
  • 320(157)
  • 600(47)
  • 800(17)
  • 1000(17)
  • 1500(4)
穴径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 9.6(3)
  • 10(22)
  • 15(52)
  • 16(15)
  • 22(5)
  • 22.2(3)
適合材
  • アルミ(66)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(90)
  • セラミックス(4)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(46)
  • 樹脂(44)
  • 石材(6)
  • 超硬合金(1)
  • (56)
  • 銅・真鍮(4)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 58(6)
  • 60(1)
  • 75(8)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(76)
  • 102(1)
  • 125(23)
  • 150(10)
  • 180(8)
10・20・25・30・40・50・58・60・75・80・90・95・100・102・125・150・180
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
A(64)
AA(1)
C(シリコンカーバイド)(8)
SD(2)
その他(8)
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナモノタロウ(91件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨外径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 アルミナモノタロウ(41件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウナイロンディスク ミックス品モノタロウ(39件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
テクノディスク A(Eタイプ) イチグチテクノディスク A(Eタイプ)イチグチ(7件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナモノタロウ
1,398税込1,538
1ケース(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
テクノディスク C イチグチテクノディスク Cイチグチ(1件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク(エコノミータイプ)ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
ハイピッチペーパー HRAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボンアートディスクAD (アルミナ)日本レヂボン(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
マイルドテクノ 100mm イチグチマイルドテクノ 100mmイチグチ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ種別マイルドテクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(旧:日立工機)SV13YB用サンディングペーパーAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
619税込681
1個(5枚)
当日出荷
寸法(mm)125外径(Φmm)125
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
テクノディスク A イチグチテクノディスク Aイチグチ
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトディスク M イチグチスコーライトディスク Mイチグチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRADFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10枚)
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストンすぐP(仕上げ用研磨ディスク)ニューレジストン(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(10枚)
当日出荷
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LL-C イチグチテクノディスク LL-Cイチグチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(4件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイクロン アランダム ムラコサイクロン アランダムムラコ
2,998税込3,298
1パック(10枚)
当日出荷
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)18材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)TOPミニディスクヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。サイズ30Φ最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75
ハイピッチグランドスーパー HGAD-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGAD-SFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598特価
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)125
ハイピッチグランドスーパー HGAD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGAD-HFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
スコーライトディスク S イチグチスコーライトディスク Sイチグチ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
S[スタンダード品]は不織布研磨材のみです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クロッグフリー CLAD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAD-HPFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
やーかんたん ヤナセ(柳瀬)やーかんたんヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCOGP曲面ディスク アランダム(一般金属用)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥粒アランダム砥粒(A)仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数4×18適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク