絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(28)
  • ニューレジストン(17)
  • 高速電機(富士製砥)(10)
  • NORITAKE(ノリタケ)(9)
  • Lifework(ライフワーク)(8)
  • レヂトン(6)
  • PFERD 馬印(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • SK11(4)
  • 新栄製砥(4)
  • トーケン(3)
  • マキタ(3)
  • サンフレックス(3)
  • H&H(2)
  • クレトイシ(2)
  • 大築(ダイチク)(2)
  • 松永トイシ(2)
  • TYROLIT(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(1)
  • (11)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 9.53(2)
  • 15(10)
  • 22(8)
  • 22.23(3)
  • 25.4(1)
粒度・番手
  • 24(10)
  • 30(1)
  • 36(10)
  • 46(4)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 120(2)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 100(10)
  • 125(4)
  • 150(2)
  • 180(11)
  • 205(2)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 405(1)
砥材
  • A(7)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • WA(4)
  • Z(3)
  • その他(4)
A・C(シリコンカーバイド)・WA・Z・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(2)
ステンレス(8)
樹脂(1)
(11)
銅・真鍮(1)
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(13件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
ミニオフセット A36P 日本レヂボンミニオフセット A36P日本レヂボン(1件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
スキルタッチプレミアム 日本レヂボンスキルタッチプレミアム日本レヂボン(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(25枚)
当日出荷
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス砥材ジルコニアシリーズスキルタッチノコ刃周速(m/s)72
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボンレヂボンカットRC ラフサイドタイプ日本レヂボン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
4日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
高速度用といしRK 日本レヂボン高速度用といしRK日本レヂボン
17,980税込19,778
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)日本レヂボン
6,498税込7,148
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
イケメンエース 日本レヂボンイケメンエース日本レヂボン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
4日以内出荷
面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。
外径(mm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度100P砥粒WA寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15硬度(と材粒硬度)WA100P最高使用周速度(m/s)72
レヂボンゼット高速度用RZK 日本レヂボンレヂボンゼット高速度用RZK日本レヂボン
28,980税込31,878
1箱(25枚)
4日以内出荷
レヂボンゼットの高速度用タイプです。 レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途一般鋼・鋳鉄の研削外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23粒度24P砥材Z硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
レヂボンゼットRZ 日本レヂボンレヂボンゼットRZ日本レヂボン
11,980税込13,178
1箱(25枚)
4日以内出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
スーパーエース高速度用といし RSA-K 日本レヂボンスーパーエース高速度用といし RSA-K日本レヂボン
25,980税込28,578
1箱(25枚)
当日出荷
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。 キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度24穴径(Φmm)22.23厚さ(mm)6砥粒キュービトロン外径(Φmm)180トラスコ品番296-6174砥材キュービトロン質量(g)370最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]適合材ステンレス
レヂボンベストRB 日本レヂボンレヂボンベストRB日本レヂボン
6,598税込7,258
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石