5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ スプリングマット用 tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ スプリングマット用tomozawa
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け木製ベッドフレーム
用途宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け仕様パネルタイプ材質プリント化粧板、床面:ハードボードサイズシングル高さ(mm)ベッド下:145タイプスプリングマット用外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1010×1985×730床面高さ(mm)295静止耐荷重(kg)300
木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式) tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(布張床式)tomozawa
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け木製ベッドフレーム
用途宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け仕様パネルタイプ材質プリント化粧板、床面:ハードボード、ウレタン、ポリエステル布サイズシングル高さ(mm)ベッド下:145タイプふとん用(布張床板)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1010×1985×730床面高さ(mm)295静止耐荷重(kg)300
木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(い草畳) tomozawa木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ ふとん用(い草畳)tomozawa
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け木製ベッドフレーム
用途宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け仕様パネルタイプ材質プリント化粧板、床面:本い草畳、インシュレーションボード、MDFサイズシングル高さ(mm)ベッド下:145タイプふとん用(い草畳)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1010×1985×730床面高さ(mm)295静止耐荷重(kg)300
MA-ベッド PATIO PETITEMA-ベッドPATIO PETITE
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
座面を黒いアウトラインでぐるりと囲み、周りとの”間”(境界線)を作ったガーデンチェア。 6段階リクライニング。 MA-サイドテーブルと組み合わせても。 こちらの商品はお客様による組立が必要です。2人以上での組立作業を推奨しております。※工具やネジは付属しています。 MA series(マ シリーズ)は「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。 大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、 ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンが生まれまるPATIO PETITEのシリーズ商品です。
仕様組立有り材質スチール(亜鉛メッキ)、人工ラタン(ポリエチレン)質量(kg)10.9耐荷重(kg)100サイズ(mm)W660×D1780×H320(背面リクライニング6段階 D1730×H570、D1700×H640、D1660×H720、D1600×H780、D1540×H840)
引き出し2杯セット 大小各1個入り tomozawa引き出し2杯セット 大小各1個入りtomozawa
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
仕様大小各1個入り付属品底面キャスター式外寸(mm)(大)980×450×160、(小)925×400×160内寸(mm)(大)960×400×105、(小)905×355×105

業務用・飲食店向け家具』には他にこんなカテゴリがあります

ベッドフレーム