絞り込み
ブランド
  • CCP(1)
  • ベルソス(1)
  • アルミス(1)
容量(kg)
  • 2.5
  • 0.2(3)
  • 0.4~0.8(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 3.3(1)
  • 4(4)
  • 4.5(5)
  • 5(8)
  • 5.5(5)
  • 6(6)
  • 7(9)
  • 7.5(2)
  • 8(18)
  • 9(4)
  • 10(11)
  • 12(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
moco2 ClothesDryer 衣類乾燥機 アルミスmoco2 ClothesDryer 衣類乾燥機アルミス(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス幅(mm)約490質量(kg)約17高さ(mm)約585種類乾燥機奥行(mm)約400電圧(V)AC100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53容量(kg)乾燥機:2.5タイマー設定20分刻みで最大200分RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kgベルソス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)12消費電力(W)720電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578運転音(dB)52
レイアウトフリー衣類乾燥機 CCPレイアウトフリー衣類乾燥機CCP
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
工事不要で設置可能。インテリアに馴染みやすいデザイン。タッチパネル式ボタン。最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)8つの乾燥モード。1おまかせモード2標準モード3お好みモード4クイックモード5ソフトモード6くつモード7送風モード8除菌モード自動反転機能搭載。UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。過負荷警告機能搭載。
用途工事不要で設置できる衣類乾燥機付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)720容量(kg)(乾燥)2.5本体質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523定格電圧 AC V100(50/60Hz)防水性IPX4
洗濯乾燥機特集
おすすめ人気ランキング
洗濯機/洗濯乾燥機