絞り込み
ブランド
  • ツインバード(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ANABAS(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(3)
連続使用時間
  • 15分(1)
  • 36分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
  • 3.0m~4.9m(2)
  • 5.0m~6.9m(1)
集塵容量
  • 0.5~0.9(1)
  • 0.9(1)
  • ~0.4(2)
質量(kg)
  • 1.5
  • 0.011(1)
  • 0.5(6)
  • 0.55(2)
  • 0.6(2)
  • 0.82(2)
  • 0.9(6)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(5)
  • 1.6(7)
  • 1.7(11)
  • 1.8(2)
  • 1.9(9)
  • 2.1(4)
  • 2.15(3)
  • 2.2(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)充電式サイクロン掃除機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5
ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバードACハンディーサイクロンクリーナーツインバード(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)集塵方式サイクロン集塵容量(L)約0.3吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5質量(kg)約1.5(製品のみ)付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ寸法(mm)約225×220×390スケルトンブラック消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)運転音(dB)65
2WAYスティック&ハンディクリーナー YAMAZEN(山善)2WAYスティック&ハンディクリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.5保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48取扱説明書(5.15MB)
2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ ANABAS2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディANABAS(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)74集塵容量(mL)900質量(kg)1.5コード長さ(m)4.8セット内容すき間ノズルレッド消費電力(W)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067保証期間お買い上げ日より1年集塵方式サイクロン式
掃除機