バキュームクリーナーサンワダイレクト(2件のレビュー)当日出荷
コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時)質量(g)約543定格電圧(V)5(MAX) Type-C定格電流(A)2.4(MAX) Type-Cバッテリー容量(mAh)6000バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本)消費電力(W)65充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時)容量(mL)120(ゴミ収容量)騒音値(dB)75使用可能時間(分間)約25付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm)保証期間ご購入日より6ヶ月