Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック
毛丈(mm)23
適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A
名称丸ブラシヘッド
ヘッド径(Φmm)65
アズワン品番65-2238-02
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック
全長(mm)326
適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A
名称すきま用ノズル
アズワン品番65-2237-99
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
ほとんどの機種に対応。
(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)
仕様2重5層構造
エスコ品番EA899-10
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。
家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。
上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800
エスコ品番EA899AY-21
材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛
寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)300
1個
¥13,400
税込¥14,740
欠品中
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース
寸法(mm)440×180×110
質量(kg)1.8(バッテリー装着時)
吸込仕事率(W)59
集塵容量(L)0.7
連続使用時間(分)約35
使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
アズワン品番65-2237-66
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A。ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A。ホースには付きますが、延長管には付きません。)。硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル
材質樹脂
全長(mm)680
先端幅(mm)13
アズワン品番64-7943-48
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン
寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130
質量(g)70
材質(ブラシ部)サンダーロン
アズワン品番64-7942-67
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用
エスコ品番EA899TD-26
全長(mm)175
取付穴径(Φmm)31
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap
直径(Φmm)210
質量(g)39
パイプ直径(Φmm)35
1個(1個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要
アズワン品番65-9306-99
1台
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
寸法(mm)400×130×158(H)
質量(g)約820
電源DC12V(シガーソケット)
定格使用時間(分)約30
アズワン品番64-7942-68
集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
1台
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
エスコ品番EA899TD-29
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
冷水でも温水でも使用可能
4Lの水に1錠(目安)
楽な洗浄作業
心地よいフレッシュな香り
カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに
カーペットリンスクリーナーでの洗浄に
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A
液性中性(1%希釈時)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105
幅(mm)ヘッド:約260
寸法(mm)351×236×202
質量(kg)2.7
色ベージュ
電源(V)100
消費電力(W)240~1,180
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)100~620
フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター
騒音値(dB)60~66
集じん量(L)1.3
1台(1台)
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
付属品:バッテリー(18V・3.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160
質量(kg)1.15(本体のみ)
使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン3.0Ah(付属)
集じん量(L)0.25
1台
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック
全長(mm)254
適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A
名称すきま用ノズル(幅広タイプ)
アズワン品番65-2238-01
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック
幅(mm)298
適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A
名称フロアノズル(液体用)
アズワン品番65-2237-98
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
軽量・コンパクトで狭い場所に適しています。
セット内容ハンディークリーナー(EA899AW-1) バッテリー(EA813B-10CA) 充電器(EA813B-0A) 手提げバッグ(EA927AV-20A)
寸法(mm)273×77×170(H)
質量(kg)1.9
集塵容量(L)0.4
連続使用時間(分)約15
使用電池10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)
充電時間(分)約35
アズワン品番65-2237-74
1セット
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。
適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)
エスコ品番EA899TD-51
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-37A
長さ(mm)(樹脂部)380
取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35
ホース長さ(m)2
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。