絞り込み
ブランド
  • マクロス
  • エスコ(123)
  • ケルヒャー(117)
  • アイリスオーヤマ(65)
  • エコバックスジャパン(44)
  • ツインバード(42)
  • 日立(24)
  • 東芝(20)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • Shark(シャーク)[家電](16)
  • ダイソン(11)
  • 大一産業(10)
  • 三菱電機(9)
  • ベルソス(8)
  • オーム電機(7)
  • CCP(7)
  • 山崎実業(7)
  • フカイ工業(7)
  • siroca(7)
質量(kg)
  • 0.63(1)
0.63
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2wayコードレススティッククリーナー クラモ マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモマクロス
3,998税込4,398
1台
当日出荷
スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/ブラシノズル)ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)約745(ロング使用時)時間満充電:約3~4電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W75×D115×H400(ロング使用時)集じん量(L)約300m稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
ハンディサイクロンクリーナー トルモ マクロスハンディサイクロンクリーナー トルモマクロス
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)電源充電式(アダプタ付属)本体質量(g)約630時間満充電:約4.5電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445集じん量(L)約220m稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
2way コンパクトハンディクリーナー スラモ マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモマクロス
4,489税込4,938
1台
7日以内出荷
スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
掃除機