絞り込み
ブランド
  • ベルソス
  • エスコ(123)
  • ケルヒャー(117)
  • アイリスオーヤマ(65)
  • エコバックスジャパン(44)
  • ツインバード(43)
  • 日立(24)
  • 東芝(20)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • Shark(シャーク)[家電](15)
  • 三菱電機(10)
  • 大一産業(10)
  • ダイソン(8)
  • オーム電機(7)
  • CCP(7)
  • 山崎実業(7)
  • フカイ工業(7)
  • siroca(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(2)
  • 100~149(1)
  • 200~249(2)
  • 300~349(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(2)
  • 3.0m~4.9m(4)
  • 5.0m~6.9m(1)
連続使用時間
  • 15分(1)
  • 25分(1)
集塵容量
  • 0.5(1)
  • 0.5~0.9(1)
  • 1.0~4.9(1)
質量(kg)
  • 0.85(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.6(1)
0.85・1.1・1.2・1.6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応ベルソス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から6日以内出荷
紙パック式のクリーナー。ゴミがたまったら紙パックをポイっと捨てるだけ。手を汚さず簡単にゴミ捨てができます。たまった汚いゴミ、虫の死骸などを目にすることもないので安心♪紙パックは市販の各社共通タイプが使用できます。手元スイッチは強・中・弱・切の操作が可能。スタンド収納ができるので使わないときは場所を取らずコンパクトにしまっておけます。
用途ゴミ捨てが簡単な紙パック式の掃除機です。収納時はコンパクトになるのでご家庭や事務所のお掃除に。紙パックは各社共通タイプに対応しているので市販品をお買い求めください。付属品床用吸込口、伸縮パイプ、ホース、すき間用吸込口、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000~280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×242×222吸込仕事率(W)300集塵容量(L)1.4電源コード(m)5運転音(dB)69~55
ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き ベルソスロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付きベルソス
8,498税込9,348
1台
当日出荷
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.1消費電力(W)15電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A連続使用時間(分)90吸引能力1400Pa運転音(dB)65充電時間(時間)4~5充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55面積(m2)80(最大クリーニング作業)集塵容量(mL)160
紙パック式 掃除機 本体スイッチ ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチベルソス
7,988税込8,787
1台
5日以内出荷
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
セット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.74ブラック消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210運転音(dB)約69吸引力(W)230
WISH II ガンメタリック ベルソスWISH II ガンメタリックベルソス
8,980税込9,878
1台
5日以内出荷
お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的掃除の合間の便利スタンド
セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.2ガンメタリック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)2.8運転音約80dB吸引力(W)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021
紙パック式 掃除機 本体スイッチ ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチベルソス
7,988税込8,787
1個
6日以内出荷
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
用途軽量・掃除ラクラクセット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.74ホワイト消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210運転音(dB)約69吸引力(W)230
2WAYスティッククリーナー ベルソス2WAYスティッククリーナーベルソス
4,988税込5,487
1台
11日以内出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナー ベルソス超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナーベルソス(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1電源(V)(出力)DC14コード長さ(m)約1.8集塵容量(L)0.6使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25バッテリーリチウムイオン充電池出力電流(mA)500バッテリー電圧(V)DC3.7×3集塵方式ダストケース(ダストボックス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200入力電源(V)AC100(50/60Hz)
紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)ベルソス
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。 お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。 軽量ボディと相まってラクラクお掃除。 本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。 ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。 スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下吸込仕事率(W)70集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)4ダストボックス容量(L)0.5消費電力(W)350運転音(dB)75セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
掃除機